SPEEDAIRE 2EPP4 Légfúvó/vákuumszivattyú 0.06 Cu Ft/ford | AB9QKB

SPEEDAIRE 2EPP4 Légfúvó/vákuumszivattyú 0.06 Cu Ft/ford

Raktáron
Tétel: AB9QKB Modell: 2EPP4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,311.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPozitív térfogatú ventilátor / vákuumszivattyú
CFM tartomány57 a 186
Elmozdulás0.060 köb. ft./rev.
HP szükséges1.6 a 12.3
Bemeneti átmérő2 "(F) NPT
Kulcs hossza1.44 "
Kulcsszélesség0.187 "
Max. Nyomás12 psi
Max. Vákuum15.0 "Hg
Outlet Dia.2 "(F) NPT
Teljes mélység11.25 "
Teljes magasság8.88 "
Teljes szélesség12.44 "
RPM tartomány1091 a 3600
Tengely Dia.0.75 "
A tengely hossza2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8414100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományCFM tartományElmozdulásTengely Dia.A tengely hosszaBemeneti átmérőOutlet Dia.Teljes mélységÁr
SPEEDAIRE 2EPN9 Légfúvó/vákuumszivattyú 0.017 Cu Ft/ford | AB9QKA 2EPN91389 a 527522 a 730.017 köb. ft./rev.0.625 "1.97 "1 "(F) NPT1 "(F) NPT9.25 "€2,862.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2EPP4 Légfúvó/vákuumszivattyú 0.06 Cu Ft/ford
€3,311.77 /Mértékegység