SPEEDAIRE Kiszorításos fúvók / vákuumszivattyúk, 4 hüvelykes FNPT


Szűrő
Bemeneti átmérő: 4 "(F) NPT , Kulcshorony szélessége: 0.25 " , Kimenet átm.: 4 "(F) NPT , Tengely átmérő: 1.125 " , Tengely hossza: 2.5 "
StílusModellCFM tartományElmozdulásMax. NyomásTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességRPM tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
2 EPR8
209 a 5420.210 köb. ft./rev.13 psi10.375 "16.6 "18.38 "1070 a 2850€5,673.72
B
2 EPR9
388 a 9530.350 köb. ft./rev.7 psi15.375 "11.94 "22.38 "764 a 2850€6,070.85

Kiszorításos fúvók / vákuumszivattyúk, 4 hüvelykes FNPT

A Speedaire kiszorításos fúvók, más néven forgólebenyes fúvók. Ezek a fúvók a levegőt egy bemeneti nyílásba szívják, és a forgó lebenyek segítségével felfogják, amelyek a levegőt előrefelé kényszerítik. Ezek a fúvók nagy mennyiségű levegőt szállítanak csövön vagy tömlőn keresztül a kívánt helyre, és magasabb vákuumszinten is képesek dolgozni, mint a regeneratív fúvók. Válasszon az 1.5 és 2.5 hüvelykes FNPT kimeneti átmérőjű löketfúvók közül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?