SPEEDAIRE 2EPR9 Légfúvó/vákuumszivattyú 0.35 Cu Ft/ford. AB9QKF

SPEEDAIRE 2EPR9 Légfúvó/vákuumszivattyú 0.35 Cu Ft/ford

Raktáron
Tétel: AB9QKF Modell: 2EPR9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,252.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPozitív térfogatú ventilátor / vákuumszivattyú
CFM tartomány388 a 953
Elmozdulás0.350 köb. ft./rev.
HP szükséges2.6 a 33.1
Bemeneti átmérő4 "(F) NPT
Kulcs hossza2.00 "
Kulcsszélesség0.25 "
Max. Nyomás7 psi
Max. Vákuum14.0 "Hg
Outlet Dia.4 "(F) NPT
Teljes mélység15.375 "
Teljes magasság11.94 "
Teljes szélesség22.38 "
RPM tartomány764 a 2850
Tengely Dia.1.125 "
A tengely hossza2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 131.4
Hajó magassága (cm)58.93
Hajó hossza (cm)70.1
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8414596095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM tartományElmozdulásMax. NyomásTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességRPM tartományÁr
SPEEDAIRE 2EPR8 Légfúvó/vákuumszivattyú 0.21 Cu Ft/fordulat | AB9QKE 2 EPR8209 a 5420.210 köb. ft./rev.13 psi10.375 "16.6 "18.38 "1070 a 2850€5,842.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2EPR9 Légfúvó/vákuumszivattyú 0.35 Cu Ft/ford
€6,252.98 /Mértékegység