SPEEDAIRE 2EPN9 Légfúvó/vákuumszivattyú 0.017 Cu Ft/ford | AB9QKA

SPEEDAIRE 2EPN9 Légfúvó/vákuumszivattyú 0.017 Cu Ft/ford

Raktáron
Tétel: AB9QKA Modell: 2EPN9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,862.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPozitív térfogatú ventilátor / vákuumszivattyú
CFM tartomány22 a 73
Elmozdulás0.017 köb. ft./rev.
HP szükséges0.8 a 5.1
Bemeneti átmérő1 "(F) NPT
Kulcs hossza1.625 "
Kulcsszélesség0.187 "
Max. Nyomás12 psi
Max. Vákuum15.0 "Hg
Outlet Dia.1 "(F) NPT
Teljes mélység9.25 "
Teljes magasság7"
Teljes szélesség10 "
RPM tartomány1389 a 5275
Tengely Dia.0.625 "
A tengely hossza1.97 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.4
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8414100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományCFM tartományElmozdulásTengely Dia.A tengely hosszaBemeneti átmérőOutlet Dia.Teljes mélységÁr
SPEEDAIRE 2EPP4 Légfúvó/vákuumszivattyú 0.06 Cu Ft/ford | AB9QKB 2EPP41091 a 360057 a 1860.060 köb. ft./rev.0.75 "2"2 "(F) NPT2 "(F) NPT11.25 "€3,311.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2EPN9 Légfúvó/vákuumszivattyú 0.017 Cu Ft/ford
€2,862.86 /Mértékegység