SPEEDAIRE 2EPT8 fúvó / vákuumszivattyú 0.227 köbméter / Rev | AH2NRZ

SPEEDAIRE 2EPT8 ventilátor/vákuumszivattyú 0.227 köbláb/ford

Raktáron
Tétel: AH2NRZ Modell: 2EPT8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,851.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPozitív térfogatú ventilátor / vákuumszivattyú
CFM tartomány152 a 477
Elmozdulás0.227 köb. ft./rev.
HP szükséges3.7 a 37.9
Bemeneti átmérő3 "(F) NPT
Kulcs hossza2.125 "
Kulcsszélesség0.312 "
Max. Nyomás15 psi
Max. Vákuum16.0 "Hg
Outlet Dia.3 "(F) NPT
Teljes mélység18 "
Teljes magasság14.75 "
Teljes szélesség18.615 "
RPM tartomány637 a 2350
Tengely Dia.1.375 "
A tengely hossza2.94 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 143.1
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)45.72
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományCFM tartományElmozdulásTengely Dia.A tengely hosszaKulcsszélességMax. NyomásTeljes mélységÁr
SPEEDAIRE 2EPR3 fúvó / vákuumszivattyú 0.17 köbméter / Rev | AH2NRX 2 EPR3955 a 3600197 a 5790.170 köb. ft./rev.0.875 "2.375 "0.187 "7 psi12.375 "€4,412.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2EPT8 ventilátor/vákuumszivattyú 0.227 köbláb/ford
€8,851.15 /Mértékegység