SPEEDAIRE 2EPP6 ventilátor/vákuumszivattyú 0.104 köbláb/fordulatszám | AH2NRW

SPEEDAIRE 2EPP6 fúvó/vákuumszivattyú 0.104 köbláb/ford

Raktáron
Cikkszám: AH2NRW Modell: 2EPP6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,546.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPozitív térfogatú ventilátor / vákuumszivattyú
CFM tartomány108 a 350
Elmozdulás0.104 köb. ft./rev.
HP szükséges1.1 a 12.4
Bemeneti átmérő2.5 "(F) NPT
Kulcs hossza1.44 "
Kulcsszélesség0.187 "
Max. Nyomás7 psi
Max. Vákuum14.0 "Hg
Outlet Dia.2.5 "(F) NPT
Teljes mélység11.25 "
Teljes magasság8.88 "
Teljes szélesség15.06 "
RPM tartomány1091 a 3600
Tengely Dia.0.75 "
A tengely hossza2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.05
Hajó magassága (cm)41.15
Hajó hossza (cm)53.59
Hajószélesség (cm)39.37
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományCFM tartományElmozdulásTengely Dia.A tengely hosszaKulcsszélességMax. NyomásTeljes mélységÁr
SPEEDAIRE 2EPT2 ventilátor/vákuumszivattyú 0.14 köbláb/fordulatszám | AH2NRY 2EPT2764 a 2850134 a 3590.140 köb. ft./rev.1.125 "2.5 "0.25 "15 psi15.375 "€5,562.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2EPP6 fúvó/vákuumszivattyú 0.104 köbláb/ford
€3,546.81 /Mértékegység