THOMAS PUMPS Dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú

Ideális magas nyomású és alacsony vibrációs körülmények között az orvosi, a környezetvédelmi és az autóiparban. Alumínium hengerekkel, korrózióálló szelepekkel és hővédett motorokkal rendelkezik, és különféle motortípusokban, be- / kimeneti méretben, HP-kban és teljes terhelésű erősítőkben kaphatók

Szűrő

A Thomas Pumps dugattyús légkompresszorok / vákuumszivattyúk főtengely-hajtású dugattyúval és hengerrel sűrítik a levegőt. Ideálisak légrugózáshoz, központi gumiabroncs-felfújáshoz, tűzoltó rendszerekhez, pneumatikus ajtókhoz, kerékkarima-kenéshez és térdrugózási rendszerekhez.
THOMAS PUMPS -

Dugattyús légkompresszorok

A Thomas dugattyús légkompresszorok alkalmasak pneumatikus berendezések meghajtására szállítási, karbantartási és javítási alkalmazásokban. Ezek a légkompresszorok teljesen zárt kialakításúak a zaj minimalizálása és a zord ipari környezetekkel szembeni védelme érdekében. A kiválasztott modellek tartósan kenhető alkatrészekkel, rozsdamentes acél szelepekkel és korrózióálló szivattyúhengerekkel rendelkeznek a hosszú távú működés érdekében. Válasszon az olajmentes légkompresszorok széles választékából, amelyek kondenzátorindítással, állandó mágnessel, PMDC-vel és árnyékolt pólusú motorral kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellTeljes hosszbefejezTeljes terhelésű erősítőkTeljes szélességRPMTemp. HatótávolságHővédelemFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A405ADC38 / 127.5 "Szürke10.54.25 "3450104 fok és 50 fok F közöttIgen12 VDC€751.55
B27002411 9 / 16 "Szürke festék265 13 / 16 "180032 fok és 104 fok F közöttNem12 VDC€1,535.62
B27004712 9 / 16 "Szürke festék18.55 13 / 16 "180032 fok és 104 fok F közöttNem24 VDC€1,555.81
C27002512.625 "Szürke285.625 "18000 fok és 104 fok F közöttNem12 VDC€2,538.76
D617CA3213 "Szürke4.69"140050 fok és 104 fok F közöttIgen115 VAC€662.38
THOMAS PUMPS -

Dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyúk

A Thomas olajmentes légkompresszor / vákuumszivattyúkat nagy sűrített levegő áramlására vagy vákuum létrehozására tervezték pneumatikus berendezések vagy rendszerek vezérlésére. Ezek a dugattyús légkompresszorok öntött alumínium alkatrészeket és hengereket tartalmaznak rozsdamentes acél szelepekkel a maximális hőátadás és hosszú távú megbízhatóság érdekében, míg a szendvicsszelepek megvédik a szelepülékeket a portól és egyéb szennyeződésektől. Állandóan kenve vannak a sima és csendes működés érdekében. Válasszon a légkompresszorok széles választékából, állandó mágnesben és árnyékolt pólusú motor változatban Raptor Supplies.

StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A617CA223.11/86 4 / 5 "8"5"€649.34
B2688VE443.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€1,176.64
C688 CE443.61/36 4 / 5 "8"5.375 "€915.01
B2688 CE444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€887.67
StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes hosszTeljes szélességRPMÁr (ÁFA nélkül)
A2700737.3/3.61/215.5 "11 39 / 64 "1425€2,778.19
A2700728/41/314.5 "11 13 / 64 "1725€2,236.06
A27008010.6/5.33/414 "11 13 / 64 "1725€3,134.26

Gyakran ismételt kérdések

Mire használhatók az állandó mágneses motorok?

Az állandó mágneses motorok kompakt méretükhöz képest több fluxust biztosítanak, mint az egyenértékű indukciós motor által termelt mágneses energia és nyomaték.

Mi a szelepek funkciója ezekben a kompresszoregységekben?

A Thomas Industries légkompresszorok rozsdamentes acél szelepekkel rendelkeznek a maximális hőátadás érdekében, védik a szelepüléseket a portól és a szennyeződésektől.

Mire jó a dugattyú a Thomas légkompresszorban?

Ezeket a dugattyúkat főtengely hajtja meg, hogy a levegőt nagyon nagy nyomáson mozgatják igényes alkalmazásokban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?