THOMAS PUMPS 270047 Dugattyús légkompresszor, 1/3 LE, 24 VDC, 0.25 hüvelykes NPT bemenet | AE3YHN 5GUM7

THOMAS PUMPS 270047 dugattyús légkompresszor, 1/3 LE, 24 VDC, 0.25 hüvelykes NPT bemenet

Raktáron
Tétel: AE3YHN Típus: 270047Kereszthivatkozás: 5GUM7

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,572.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyús légkompresszor
Henger anyagaÖntöttvas
befejezSzürke festék
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI2.2
Ingyenes levegő CFM @ 100 PSI0.95
Ingyenes levegő CFM @ 20 PSI1.75
Ingyenes levegő CFM @ 50 PSI1.34
Teljes terhelésű erősítők18.5
HP1/3
Bemeneti méret1 / 4 "NPT
Kenés típusaOlajmentes
Max. PSI folytatás / Int.100/100
motor típusaPMDC
Hengerek száma1
Kimeneti méret1 / 4 "NPT
Teljes magasság5 13 / 16 "
Teljes hossz12 9 / 16 "
Teljes szélesség5 13 / 16 "
TápkábelNem
RPM1800
Hangértékelés70 dBA @ 100 psi
Temp. Hatótávolság32 fok és 104 fok F között
HővédelemNem
szelepRozsdamentes acél
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.3175
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8414801690
Származási országUS

Termék részletek:

    • Thomas 270047 dugattyús légkompresszor nagynyomású légáramláshoz ipari gépekben, autóiparban és gyártásban
    • 24 VDC, 18.5 A PMDC motor alacsony profilú műveletekhez; 1/3 LE teljesítményt termel az egyhengeres dugattyús indításhoz
    • Öntöttvas szerkezet rozsdamentes acél szeleppel a hosszú élettartam és a zord körülmények elleni védelem érdekében
    • Az olajmentes, tartós kenés és a tömített csapágyalkatrészek zökkenőmentes és csendes működést biztosítanak
    • 32 fok és 104 fok közötti hőmérsékleten működik

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszbefejezTeljes terhelésű erősítőkTeljes szélességRPMTemp. HatótávolságHővédelemFeszültségÁr
THOMAS PUMPS 270025 dugattyús légkompresszor, állandó mágnes, 1/3 LE, 12 V dc, 1800 ford./perc | AC2HGF 2KFU8 27002512.625 "Szürke285.625 "18000 fok és 104 fok F közöttNem12 VDC€2,318.31
THOMAS PUMPS 617CA32 olajmentes légkompresszor, 1/8 LE, 115 Vac, 1 fázis, 1400 ford./perc, 1/4 hüvelykes Npt | AC2HGH 2KFV1 617CA3213 "Szürke4.69"140050 fok és 104 fok F közöttIgen115 VAC€665.23
THOMAS PUMPS 270024 dugattyús légkompresszor 1/4hp 12vdc | AE3YHP 5GUM8 27002411 9 / 16 "Szürke festék265 13 / 16 "180032 fok és 104 fok F közöttNem12 VDC€1,552.77
THOMAS PUMPS 405ADC38/12 légkompresszor, állandó mágneses motor, 12 V dc, 10.5 A, 1/10 LE | AE7KXZ 5Z349 405ADC38 / 127.5 "Szürke10.54.25 "3450104 fok és 50 fok F közöttIgen12 VDC€714.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMAS PUMPS 270047 dugattyús légkompresszor, 1/3 LE, 24 VDC, 0.25 hüvelykes NPT bemenet
€1,572.12 /Mértékegység