THOMAS PUMPS 270073 Dugattyús légkompresszor 1/2LE 110/220-240v | AC9KNP 3HCA6

THOMAS PUMPS 270073 Dugattyús légkompresszor 1/2 LE 110/220-240V

Raktáron
Tétel: AC9KNP Típus: 270073Kereszthivatkozás: 3HCA6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,778.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyús légkompresszor
Henger anyagaÖntöttvas
befejezSzürke festék
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI1.8
Ingyenes levegő CFM @ 100 PSI1.65
Ingyenes levegő CFM @ 20 PSI1.78
Ingyenes levegő CFM @ 50 PSI1.75
Teljes terhelésű erősítők7.3/3.6
HP1/2
Hz60
Bemeneti méret1 / 4 "NPT
Kenés típusakent
Max. PSI folytatás / Int.175
motor típusaKondenzátor indítás
Hengerek száma2
Kimeneti méret1 / 4 "NPT
Teljes magasság7"
Teljes hossz15.5 "
Teljes szélesség11 39 / 64 "
Fázis1
TápkábelNem
RPM1425
Hangértékelés80 dBA
Temp. Hatótávolság32 fok és 104 fok F között
HővédelemIgen
szelepRozsdamentes acél
Feszültség115 / 230 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.3
Hajó magassága (cm)28.96
Hajó hossza (cm)50.04
Hajószélesség (cm)42.67
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes hosszTeljes szélességRPMÁr
THOMAS PUMPS 270072 Dugattyús légkompresszor 1/3hp 115/230v 1ph | AC9KNN 3HCA5 2700728/41/314.5 "11 13 / 64 "1725€2,236.07
THOMAS PUMPS 270080 Dugattyús légkompresszor 3/4LE 115/230v 1ph | AC9KNQ 3HCA7 27008010.6/5.33/414 "11 13 / 64 "1725€3,134.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMAS PUMPS 270073 Dugattyús légkompresszor 1/2 LE 110/220-240V
€2,778.18 /Mértékegység