Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMAS PUMPS 405ADC38/12 légkompresszor, állandó mágneses motor, 12 V dc, 10.5 A, 1/10 LE | AE7KXZ 5Z349

THOMAS PUMPS 405ADC38/12 légkompresszor, állandó mágneses motor, 12 V dc, 10.5 A, 1/10 LE

Raktáron
Tétel: AE7KXZ Modell: 405ADC38/12Kereszthivatkozás: 5Z349
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
€714.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyús légkompresszor
Henger anyagaalumínium
befejezSzürke
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI0.79
Ingyenes levegő CFM @ 100 PSI0.24
Ingyenes levegő CFM @ 20 PSI0.61
Ingyenes levegő CFM @ 50 PSI0.41
Teljes terhelésű erősítők10.5
HP1/10
Bemeneti méret1 / 8 "NPT
Kenés típusaOlajmentes
Max. PSI folytatás / Int.100/100
motor típusaÁllandómágnes
Hengerek száma1
Kimeneti méret1 / 8 "NPT
Teljes magasság5 1 / 3 "
Teljes hossz7.5 "
Teljes szélesség4.25 "
TápkábelNem
RPM3450
Hangértékelés63 dBA @ 60 psi
Temp. Hatótávolság104 fok és 50 fok F között
HővédelemIgen
szelepKorrózióálló szendvics
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.43
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8414100000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Folyamatosan működő 405-ös sorozat nélküli olajmentes kompresszor oxigénkoncentrátorokban, fénymásolókban, levegőajtókban és padlótisztítókban végzett levegő- és gázáramláshoz
    • Alumínium hengerdugattyúval és fejjel rendelkezik a rövidebb leállás érdekében
    • Szendvicsszelep a szelepülékek portól és egyéb szennyeződésektől való védelmére
    • Árnyékolt pólusú motor nagy nyomatékú indítótekercsekkel és tartósan kenett csapágyakkal a zavartalan és csendes működés érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszbefejezTeljes terhelésű erősítőkTeljes szélességRPMTemp. HatótávolságHővédelemFeszültségÁr
THOMAS PUMPS 270025 dugattyús légkompresszor, állandó mágnes, 1/3 LE, 12 V dc, 1800 ford./perc | AC2HGF 2KFU8 27002512.625 "Szürke285.625 "18000 fok és 104 fok F közöttNem12 VDC€2,318.31
THOMAS PUMPS 617CA32 olajmentes légkompresszor, 1/8 LE, 115 Vac, 1 fázis, 1400 ford./perc, 1/4 hüvelykes Npt | AC2HGH 2KFV1 617CA3213 "Szürke4.69"140050 fok és 104 fok F közöttIgen115 VAC€665.23
THOMAS PUMPS 270047 Dugattyús légkompresszor, 1/3 LE, 24 VDC, 0.25 hüvelykes NPT bemenet | AE3YHN 5GUM7 27004712 9 / 16 "Szürke festék18.55 13 / 16 "180032 fok és 104 fok F közöttNem24 VDC€1,572.12
THOMAS PUMPS 270024 dugattyús légkompresszor 1/4hp 12vdc | AE3YHP 5GUM8 27002411 9 / 16 "Szürke festék265 13 / 16 "180032 fok és 104 fok F közöttNem12 VDC€1,552.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMAS PUMPS 405ADC38/12 légkompresszor, állandó mágneses motor, 12 V dc, 10.5 A, 1/10 LE
€714.44 /Mértékegység