A Thomas Pumps 270025 dugattyús légkompresszor ideális nagynyomású, nagy légáramú közepes és nehéz légrugós rendszerekben, amelyek hosszú üzemidőt igényelnek. Csuklós dugattyús technológiát használ, amely lehetővé teszi a nagyon zord környezetben (piszkos, poros, meleg és hideg) történő működést. Ez a Thomas olajmentes légkompresszor alkalmas gumiabroncs-felfújó rendszerekben, gyártási alkalmazásokban, tűzoltó rendszerekben, légrugós rendszerekben, pneumatikus ajtókban és kenőrendszerekben.
Jellemzők:
- A Thomas Pumps 270025 dugattyús légkompresszor, egy csuklós dugattyús kompresszor, úgy működik, mint egy autómotor dugattyúja.
- Motor hajtja, hogy a motor forgási energiáját átadja a dugattyú oda-vissza mozgásának és levegőt sűrítsen egy zárt hengerben.
- Amikor a dugattyú lefelé mozog a hengerbe, az egyirányú szívószelepén keresztül levegőt szív be.
- Ahogy a dugattyú felfelé mozog, a sűrített levegő az egyirányú kipufogószelepen keresztül távozik.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen csatlakozások állnak rendelkezésre ehhez a Thomas Pumps 270025 dugattyús légkompresszorhoz?
V. A Thomas olajmentes légkompresszor 1/4 hüvelykes NPT bemeneti és kimeneti csatlakozásokkal rendelkezik.
K. Mennyi az üzemi hőmérséklete ennek a Thomas olajjal kevesebb levegős kompresszornak?
V. Ez a Thomas-olajjal kevesebb levegős kompresszor 32 és 104 °F közötti hőmérsékleten tud működni.
K. Mennyi ennek a Thomas Pumps 270025 dugattyús légkompresszornak a zajszintje?
V. Ez a Thomas olajmentes légkompresszor 70 dbA zajt bocsát ki az alacsony vibrációjú működés érdekében.