THOMAS PUMPS 617CA32 olajmentes légkompresszor, 1/8 LE, 115 Vac, 1 fázis, 1400 ford./perc, 1/4 hüvelykes Npt | AC2HGH 2KFV1

THOMAS PUMPS 617CA32 olajmentes légkompresszor, 1/8 LE, 115 Vac, 1 fázis, 1400 ford./perc, 1/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AC2HGH Modell: 617CA32Kereszthivatkozás: 2KFV1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€665.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyús légkompresszor
Henger anyagaalumínium
befejezSzürke
Ingyenes levegő CFM @ 0 In. Hg1.22
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI1.22
Ingyenes levegő CFM @ 10 In. Hg0.65
Ingyenes levegő CFM @ 20 In. Hg0.23
Ingyenes levegő CFM @ 20 PSI0.97
Ingyenes levegő CFM @ 50 PSI0.66
Teljes terhelésű erősítők4.6
HP1/8
Hz60
Bemeneti méret1 / 4 "NPT
Kenés típusaOlajmentes
Max. PSI folytatás / Int.50/60
Max. Vákuum26.8 "Hg
motor típusaÁrnyékolt pole
Hengerek száma1
Kimeneti méret1 / 4 "NPT
Teljes magasság9"
Teljes hossz13 "
Teljes szélesség9"
Fázis1
Tápkábel6 ft.
RPM1400
Hangértékelés55-58 dBA
Temp. Hatótávolság50 fok és 104 fok F között
HővédelemIgen
szelepRozsdamentes acél
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8414801690
Származási országUS

Termék részletek:

    • Folyamatos üzemű olajmentes légkompresszor nagy átfolyású sűrített levegőhöz ipari gépekben, autóiparban és gyártási alkalmazásokban
    • A tartósan olajozott csapágyak és alkatrészek egyenletes és csendes működést biztosítanak 58 dBA mellett
    • Egyfázisú, árnyékolt pólusú villanymotor hajtja, amely akár 1/8 LE teljesítményre képes 1400 RPM-en
    • Öntött alumínium alkatrészek és dugattyús henger rozsdamentes acél szelepekkel a maximális hőátadás és a hosszú távú megbízhatóság érdekében
    • Szendvicsszelep a szelepülékek portól és egyéb szennyeződésektől való védelmére
    • UL-listás és hővédett

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszbefejezTeljes terhelésű erősítőkTeljes szélességRPMTemp. HatótávolságHővédelemFeszültségÁr
THOMAS PUMPS 270025 dugattyús légkompresszor, állandó mágnes, 1/3 LE, 12 V dc, 1800 ford./perc | AC2HGF 2KFU8 27002512.625 "Szürke285.625 "18000 fok és 104 fok F közöttNem12 VDC€2,318.31
THOMAS PUMPS 270047 Dugattyús légkompresszor, 1/3 LE, 24 VDC, 0.25 hüvelykes NPT bemenet | AE3YHN 5GUM7 27004712 9 / 16 "Szürke festék18.55 13 / 16 "180032 fok és 104 fok F közöttNem24 VDC€1,572.12
THOMAS PUMPS 270024 dugattyús légkompresszor 1/4hp 12vdc | AE3YHP 5GUM8 27002411 9 / 16 "Szürke festék265 13 / 16 "180032 fok és 104 fok F közöttNem12 VDC€1,552.77
THOMAS PUMPS 405ADC38/12 légkompresszor, állandó mágneses motor, 12 V dc, 10.5 A, 1/10 LE | AE7KXZ 5Z349 405ADC38 / 127.5 "Szürke10.54.25 "3450104 fok és 50 fok F közöttIgen12 VDC€714.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMAS PUMPS 617CA32 olajmentes légkompresszor, 1/8 LE, 115 Vac, 1 fázis, 1400 ford./perc, 1/4 hüvelykes Npt
€665.23 /Mértékegység