THOMAS PUMPS 688CE44 olajmentes dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú, 1/3 LE, 60 Hz | AE7LBW 5Z647

THOMAS PUMPS 688CE44 olajmentes dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú, 1/3 LE, 60 Hz

Raktáron
Tétel: AE7LBW Modell: 688CE44Kereszthivatkozás: 5Z647

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€900.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú
Henger anyagaalumínium
befejezSzürke
Ingyenes levegő CFM @ 0 In. Hg1.6
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI1.6
Ingyenes levegő CFM @ 10 In. Hg0.9
Ingyenes levegő CFM @ 100 PSI0.76
Ingyenes levegő CFM @ 20 In. Hg0.33
Ingyenes levegő CFM @ 20 PSI1.37
Ingyenes levegő CFM @ 50 PSI1.13
Teljes terhelésű erősítők3.6
HP1/3
Hz60
Bemeneti méret1 / 4 "NPT
Kenés típusaOlajmentes
Max. PSI folytatás / Int.100/100
Max. Vákuum27.6 "Hg
motor típusaÁrnyékolt pólus, nagy nyomatékú induló tekercseléssel hővédett
Hengerek száma1
Kimeneti méret1 / 4 "NPT
Teljes magasság6 4 / 5 "
Teljes hossz8"
Teljes szélesség5.375 "
Fázis1
TápkábelIgen
RPM1750
Hangértékelés63 dBA @ 60 psi
Temp. Hatótávolság104 fok és 50 fok F között
HővédelemIgen
szelepKorrózióálló szendvics
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.78
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8414100000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Thomas olajmentes légkompresszor, amely a levegő eltávolítására szolgál a tartályból, ami vákuumot hoz létre
    • Árnyékolt pólusú motor nagy nyomatékú indító tekercsekkel a jó működés érdekében, akár 1750 ford./perc 115 V AC feszültség mellett
    • A korrózióálló szendvicsszelep megakadályozza az idegen részecskék lerakódását a szelepülékeken
    • Hővédett kompresszor megfelel az UL és CSA szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
THOMAS PUMPS 2688CE44 dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú, 1/3 LE, 115 Vac, szürke kivitel | AE7KYA 5Z350 2688 CE444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€925.83
THOMAS PUMPS 617CA22 dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú 1/8 LE | AE7LBV 5Z646 617CA223.11/86 4 / 5 "8"5"€636.58
THOMAS PUMPS 2688VE44 olajmentes dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú, 1/3 LE, egyfázisú | AE7LBX 5Z648 2688VE443.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€1,168.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMAS PUMPS 688CE44 olajmentes dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú, 1/3 LE, 60 Hz
€900.54 /Mértékegység