THOMAS PUMPS TA sorozatú dugattyús légkompresszor


A Thomas Pumps dugattyús légkompresszorok ideálisak nagy légáramlású, nagynyomású közepes és nehéz légrugózási rendszerekben, amelyek hosszú üzemidőt igényelnek. Használják gumiabroncs-felfújó rendszerekben, gyártási alkalmazásokban, légrugós rendszerekben, tűzoltó rendszerekben, pneumatikus ajtókban és lu....brigáló rendszerek.Olvass tovább

Szűrő
Befejezés: Szürke festék , Hz: 60 , Bemeneti méret: 1 / 4 "NPT , Motor típusa: Kondenzátor indítás , Kimenet mérete: 1 / 4 "NPT , Teljes magasság: 7" , fázis: 1 , Temp. Hatótávolság: 32 fok és 104 fok F között , Hővédelem: Igen , Feszültség: 115 / 230 VAC
StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes hosszTeljes szélességRPMÁr (ÁFA nélkül)
A
270073
7.3/3.61/215.5 "11 39 / 64 "1425€2,850.64
A
270072
8/41/314.5 "11 13 / 64 "1725€2,119.94
A
270080
10.6/5.33/414 "11 13 / 64 "1725€3,156.57

Működési mechanizmus

  • A dugattyús légkompresszor egy vagy több dugattyúval működik.
  • Amikor a motor elindul, a dugattyúhoz csatlakoztatott főtengelyt hajt meg.
  • Ahogy a főtengely forog, előre-hátra mozgatja a dugattyú(ka)t a hengeren belül.
  • A dugattyú kifelé irányuló löketénél a levegő egy szívószelepen keresztül szívódik be a hengerbe.
  • A dugattyú befelé irányuló lökete során a levegő összenyomódik, majd egy nyomószelepen keresztül távozik, így folyamatos nyomás alatti levegő ellátás jön létre a különböző alkalmazásokhoz.

Jellemzők

  • Ezek a Thomas Pumps dugattyús légkompresszorok kondenzátor indító / állandó mágneses motorral rendelkeznek a jobb fordulatszám-szabályozás és hatékonyság érdekében.
  • Dugattyús légkompresszorok szakaszos/folyamatos munkaciklusokat kínál a csökkentett hőfelhalmozódás és a fokozott termelékenység érdekében.
  • Válogatott modellek, mint pl Dugattyús légkompresszorok, teljesen zárt motorokkal rendelkezik a nedvesség beszivárgásának és szennyeződésének csökkentése érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a dugattyús légkompresszoros szivattyúk kiválasztásakor?

A főbb tényezők közé tartozik a szükséges légnyomás, a légáramlási igény, a munkaciklus, a tartály mérete, az áramforrás és a zajszint.

Milyen zajszintűek ezek a légkompresszorok?

80 dB-ig terjedő zajszinttel rendelkeznek

Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a dugattyús légkompresszorok használatakor?

  • Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést, például védőszemüveget, hallásvédőt és kesztyűt.
  • Gondoskodjon megfelelő szellőzésről, hogy megakadályozza a gőzök vagy gázok felhalmozódását.
  • Elektromos kompresszorok használatakor használjon földelt aljzatokat, és ellenőrizze, hogy a tápkábelek nem sérültek-e.
  • Szerelje fel és ellenőrizze a nyomáscsökkentő szelepeket a túlnyomás elkerülése érdekében.
  • Rendszeresen karbantartja és ellenőrizze a kompresszort kopás, szivárgás és sérülés szempontjából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?