Légceruza-csiszolók

Szűrő

DYNABRADE -

Air Ceruzacsiszoló Általános

StílusModellVáltozó sebességÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCsapágyakCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHPTeljes hosszSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A51706Nem2.0Labda8.035,000 rpm0.105.25 "0.7 font€957.40
B51731Nem2.0Kerámiai8.060,000 rpm0.105.25 "0.8 font€1,042.05
C51756Nem2.0Labda8.035,000 rpm0.106"0.8 font€972.85
D51703Nem2.0Labda8.050,000 rpm0.105.25 "0.7 font€866.31
E51700Nem2.0Labda8.060,000 rpm0.105.25 "0.6 font€885.11
D51730Nem2.0Kerámiai8.050,000 rpm0.105.25 "0.8 font€1,051.93
F51750Nem2.0Árnyékolt8.060,000 rpm0.106"0.8 font€994.53
G52861Igen5.0Labda20.025,000 rpm0.405 21 / 32 "1.2 font€945.38
H52863Igen5.0Árnyékolt20.025,000 rpm0.305.625 "1.1 font€964.12
DOTCO -

General Air Ceruza Daráló

Az általános célú Dotco precíziós ceruzacsiszolókat fémeltávolító és sorjázó alkalmazásokhoz tervezték. Ezek a hátsó kipufogó-csiszolók tartalmaznak egy 0.1 lóerős motort, amely akár 80000 1 ford./perc sebességet is képes leadni a nagy anyageltávolítási sebesség érdekében, egy csavart fojtószeleppel a sebesség változtatásához és szabályozásához, valamint egy 4/90 hüvelykes NPT bemeneti nyílást a levegőellátáshoz (5 psi). ). Alumínium/kompozit házzal is rendelkeznek, hogy ellenálljanak a legdurvább ipari visszaéléseknek, valamint árnyékolt csapágyakkal, amelyek megakadályozzák a kenőanyagok elvesztését. Ezeket a Dotco köszörűket megfelelő befogópatronnal, befogókulcsokkal, befogópatronvédővel, 1 láb hosszú levegőellátó tömlővel és XNUMX láb hosszú túltömlővel szállítjuk. Befogóhüvely nélküli változatok is elérhetők Raptor Supplies.

StílusModellCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHáz anyagaTeljes hosszSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A10R0401-18-G0.960,000 rpmAlumínium5 4 / 5 "0.2 font€996.88
A10R0400-18-G0.960,000 rpmAlumínium5 4 / 5 "0.2 font€1,018.77
B12R0410-18-G9.060,000 rpmÖsszetett5 4 / 5 "0.3 font€985.81
C12R0380-18-G9.080,000 rpmÖsszetett5.5 "0.3 font€1,093.27
B12R0400-18-G9.060,000 rpmÖsszetett5.5 "0.3 font€1,138.18
B12R0400-43-G9.060,000 rpmÖsszetett5 4 / 5 "0.3 font€1,096.09
SPEEDAIRE -

Léghajtású ceruzacsiszolók

A Speedaire ceruzacsiszolók keményfém fúrókkal és szerelt pontokkal rendelkeznek, amelyek forognak az olyan alkalmazásokhoz, mint a sorjázás, köszörülés, szobrászat és polírozás. Vékony, kompakt testük jobb irányítást és hozzáférést tesz lehetővé a szűk helyekhez, hogy bonyolult, precíz munkát végezzenek. Kevesebb mozgó alkatrész alacsony karbantartást tesz lehetővé. Válasszon az 57 és 55 hüvelykes tömlőhosszúságú ceruzacsiszolók széles skálájából.

StílusModellSzabad sebességTömlő hosszaTeljes hosszSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A21AA9256,000 rpm57 "5.25 "0.25 font€207.79
B21AA9370,000 rpm55 "7.125 "0.31 font€788.65
DYNABRADE -

Ceruza daráló Általános 60000 XNUMX / perc

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A52855€1,153.26
B52850€1,141.93
INGERSOLL-RAND -

Légceruza-csiszolók

StílusModellVáltozó sebességÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésKipufogó típusaTömlő hosszaTeljes hosszGázkarSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A7978Nem1.56.0Front84 "5 2 / 3 "Csúszik0.3 font€1,125.38
BGH011A-600-1Igen1.87.0Hátulsó72 "5 1 / 3 "Csavar0.2 font€1,219.95
CHICAGO PNEUMATIC -

Légceruza-csiszolók

StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóHáz anyagaHPTeljes hosszSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
ACP3000-600CR1.56.0IpariAcél0.126"0.3 font€980.38
BCP9104Q1.87.0általánosÖsszetett0.055 1 / 5 "0.5 font€273.95
DOTCO -

Air Ceruzacsiszoló General 100000 RPM

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10R9000-08-GAB7WJB€1,433.00
DYNABRADE -

Air Ceruzacsiszoló General 100000 RPM

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
51810AA4VJG€1,215.04
CHICAGO PNEUMATIC -

Kompakt ceruzadaráló készlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CP9104QKITAH7LWW€396.25

Légceruza-csiszolók

A levegőceruzás csiszológépeket sűrített levegő hajtja az alkatrészek sorjázásához, a lyukak belsejének őrléséhez, az öntőformák simításához és befejezéséhez, valamint a kontúrok elegyítéséhez famegmunkáláshoz és építéshez. Raptor Supplies megbízható eladó olyan márkák levegős ceruzacsiszolóinak, mint a Chicago Pneumatic, Dotco, Dynabrade, Ingersoll-Rand és Speedaire. Légceruzás darálók Dynabrade rezgésmentes kialakítással rendelkezik, amely csökkenti a kezelő fáradtságát és precíz sorjázást tesz lehetővé. Nagy sebességű motorral vannak felszerelve, amelyet szabadalmaztatott szabályozóval vezérelnek, hogy terhelés alatt állandó fordulatszámot biztosítsanak. A hatékony csőkialakítás 8 SCFM maximális légáramlást használ 90 PSI mellett a jobb működés érdekében. Ezek a levegős ceruzacsiszolók egy tapintható figyelmeztetéssel ellátott védőpatronnal rendelkeznek, amely közel tartja az ujjakat a munkadarabhoz, és távol tartja a befogópatrontól és a sorjától. Chicago Pneumatikus A levegős ceruzacsiszolók ideálisak szűk helyen végzett alkalmazásokhoz, mivel könnyűek és könnyen kezelhetők. Ezek a ceruzacsiszolók hangtompító tömlővel vannak felszerelve, amely nagyon alacsony, 71 dB(A) zajszint mellett teszi lehetővé a működést. Nagy teljesítmény/tömeg arány jellemzi őket, amely megbízható működést és 60000 XNUMX RPM szabad fordulatszámot biztosít.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?