THOMAS PUMPS 270072 Dugattyús légkompresszor 1/3hp 115/230v 1ph | AC9KNN 3HCA5

THOMAS PUMPS 270072 Dugattyús légkompresszor 1/3 LE 115/230 V 1ph

Raktáron
Tétel: AC9KNN Típus: 270072Kereszthivatkozás: 3HCA5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,236.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyús légkompresszor
Henger anyagaÖntöttvas
befejezSzürke festék
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI1.4
Ingyenes levegő CFM @ 100 PSI1.15
Ingyenes levegő CFM @ 20 PSI1.35
Ingyenes levegő CFM @ 50 PSI1.27
Teljes terhelésű erősítők8/4
HP1/3
Hz60
Bemeneti méret1 / 4 "NPT
Kenés típusakent
Max. PSI folytatás / Int.175
motor típusaKondenzátor indítás
Hengerek száma2
Kimeneti méret1 / 4 "NPT
Teljes magasság7"
Teljes hossz14.5 "
Teljes szélesség11 13 / 64 "
Fázis1
TápkábelNem
RPM1725
Hangértékelés80 dBA
Temp. Hatótávolság32 fok és 104 fok F között
HővédelemIgen
szelepRozsdamentes acél
Feszültség115 / 230 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.9125
Hajó magassága (cm)29.46
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)42.16
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes hosszTeljes szélességRPMÁr
THOMAS PUMPS 270073 Dugattyús légkompresszor 1/2LE 110/220-240v | AC9KNP 3HCA6 2700737.3/3.61/215.5 "11 39 / 64 "1425€2,778.18
THOMAS PUMPS 270080 Dugattyús légkompresszor 3/4LE 115/230v 1ph | AC9KNQ 3HCA7 27008010.6/5.33/414 "11 13 / 64 "1725€3,134.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMAS PUMPS 270072 Dugattyús légkompresszor 1/3 LE 115/230 V 1ph
€2,236.07 /Mértékegység