THOMAS PUMPS 2688CE44 dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú, 1/3 LE, 115 Vac, szürke kivitel | AE7KYA 5Z350

THOMAS PUMPS 2688CE44 dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú, 1/3 LE, 115 Vac, szürke felület

Raktáron
Tétel: AE7KYA Modell: 2688CE44Kereszthivatkozás: 5Z350

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€925.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú
Henger anyagaalumínium
befejezSzürke
Ingyenes levegő CFM @ 0 In. Hg3.15
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI3.15
Ingyenes levegő CFM @ 10 In. Hg1.6
Ingyenes levegő CFM @ 20 In. Hg0.64
Ingyenes levegő CFM @ 20 PSI2.72
Teljes terhelésű erősítők4.7
HP1/3
Hz60
Bemeneti méret1 / 4 "NPT
Max. PSI folytatás / Int.25/25
Max. Vákuum27.6 "Hg
motor típusaÁrnyékolt pólus, nagy nyomatékú induló tekercseléssel hővédett
Hengerek száma2
Kimeneti méret1 / 4 "NPT
Teljes magasság7 1 / 10 "
Teljes hossz9.625 "
Teljes szélesség6.75 "
Fázis1
TápkábelIgen
RPM1750
Hangértékelés63 dBA @ 60 psi
Temp. Hatótávolság104 fok és 50 fok F között
HővédelemIgen
szelepKorrózióálló szendvics
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.16
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód8414100000
Származási országUS

Termék részletek:

A Thomas 2688CE44 dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú levegő sűrítésére és nagy nyomású gázok szállítására szolgál olajfinomítókban, gázvezetékekben, vegyi üzemekben és földgázfeldolgozó üzemekben.

Jellemzők:

  • Nagy teherbírású rugalmas dugattyús csészével és árnyékolt pólusú motorral van felszerelve, nagy teljesítményű indító tekercsekkel.
  • Ez a WOB-L dugattyús szivattyú korrózióálló szendvicsszeleppel rendelkezik, amely megakadályozza az idegen részecskék lerakódását a szelepülékeken.
  • Csendes működést és folyamatos üzemű névleges opciót kínál.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen intenzitású a Thomas 2688CE44 dugattyús légkompresszor/vákuumszivattyú által keltett zaj?

V. Ez a szivattyú 63 dBA zajt produkál.

K. Melyik kompresszor jobb a forgó és a dugattyús kompresszor között?

V. A forgólapátos kompresszorok jobb energiahatékonysággal és költséghatékonysággal, hosszabb üzemidővel, jobb levegőminőséggel és hosszabb élettartammal rendelkeznek, mint a dugattyús kompresszoroké.

K. Mik azok a WOB-L dugattyús szivattyúk?

V. Ezek szárazon üzemelő dugattyús szivattyúk, amelyekben a forgómotorból származó energia a szivattyúhenger belsejében lévő dugattyú lineáris mozgásává alakul át.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
THOMAS PUMPS 617CA22 dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú 1/8 LE | AE7LBV 5Z646 617CA223.11/86 4 / 5 "8"5"€636.58
THOMAS PUMPS 688CE44 olajmentes dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú, 1/3 LE, 60 Hz | AE7LBW 5Z647 688 CE443.61/36 4 / 5 "8"5.375 "€900.54
THOMAS PUMPS 2688VE44 olajmentes dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú, 1/3 LE, egyfázisú | AE7LBX 5Z648 2688VE443.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€1,168.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMAS PUMPS 2688CE44 dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú, 1/3 LE, 115 Vac, szürke felület
€925.83 /Mértékegység