THOMAS PUMPS Dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyúk


A Thomas olajmentes légkompresszor/vákuumszivattyúk nagy sűrített levegőáramot állítanak elő, vagy vákuumot hoznak létre ugyanazokban az egységekben a pneumatikus berendezések vagy rendszerek vezérléséhez. Alacsonytól nagyig terjedő indítónyomaték generálására használják az orvosi, autóipari és élelmiszer- és italiparban....megpróbálja.Olvass tovább

Szűrő
Design: Lap ízületi dugattyúgyűrű , Befejez: Szürke , Hz: 60 , Bemeneti méret: 1 / 4 "NPT , Motor típusa: Árnyékolt pólus, nagy nyomatékú induló tekercseléssel hővédett , Kimenet mérete: 1 / 4 "NPT , fázis: 1 , RPM: 1750 , Temp. Hatótávolság: 104 fok és 50 fok F között , Hővédelem: Igen , Feszültség: 115 VAC
StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
617CA22
3.11/86 4 / 5 "8"5"€636.58
B
2688VE44
3.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€1,168.07
C
688 CE44
3.61/36 4 / 5 "8"5.375 "€900.55
B
2688 CE44
4.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€925.83

Dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyúk

A Thomas olajmentes légkompresszor / vákuumszivattyúkat nagy sűrített levegő áramlására vagy vákuum létrehozására tervezték pneumatikus berendezések vagy rendszerek vezérlésére. Ezek a dugattyús légkompresszorok öntött alumínium alkatrészeket és hengereket tartalmaznak rozsdamentes acél szelepekkel a maximális hőátadás és hosszú távú megbízhatóság érdekében, míg a szendvicsszelepek megvédik a szelepülékeket a portól és egyéb szennyeződésektől. Állandóan kenve vannak a sima és csendes működés érdekében. Válasszon a légkompresszorok széles választékából, állandó mágnesben és árnyékolt pólusú motor változatban Raptor Supplies.

Működési mechanizmus

  • Ahol a dugattyúk rövid, diszkrét lökésekkel működnek, ezek a Thomas levegő- vagy vákuumszivattyúk pozitív elmozdulást alkalmaznak a levegőben lévő tér növelésére vagy minimalizálására, és egyirányú szelepen keresztül kényszerítik azt.
  • Szeleprendszert és két szeleptárcsát használnak.
  • Amikor a dugattyú levegőt szív a hengerbe és lefelé mozog, akkor a legnagyobb tárcsahajlítás lefelé hajtódik, és átengedi a levegőt.
  • Ezután a dugattyú felfelé mozog, és a nagy tárcsa ismét meghajlik, hogy tömítsen a szelepülékhez.

Jellemzők

  • Ezek a termikusan védett Thomas légszivattyúk vagy vákuumszivattyúk árnyékolt pólusú motorral rendelkeznek kis indítónyomatékot igénylő berendezésekhez.
  • Öntött alumínium alkatrészekkel és hengerekkel rendelkeznek a kiváló elektromos vezetőképesség és korrózióállóság biztosítása érdekében.
  • Ezenkívül rozsdamentes acél szelepekkel rendelkeznek a maximális hőátadás és a hosszú távú megbízhatóság érdekében.
  • A szendvicsszelepek megvédik a szelepülékeket a portól és egyéb szennyeződésektől.
  • A Thomas légszivattyúk állandó kenéssel vannak ellátva a sima és csendes működés érdekében.
  • Két porttal kaphatók (az egyik a vákuumhoz, a másik a nyomáshoz).
  • Ezenkívül az egységek átlapolt dugattyúgyűrűi tömítik az égésteret, hogy megóvják őket a kopástól.

Kompatibilis kiegészítők

  • Thomas szervizkészletek: Kompatibilisek kompresszor- és vákuumszivattyúkkal, és hajtórúd-szerelvényeket, fejtömítéseket, szűrőket, csavarokat, O-gyűrűket, szeleptartókat és szelepszárnyakat tartalmaznak.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a dugattyús és a rotációs kompresszor között?

A dugattyús légkompresszor olajhűtéses, aminek eredményeként olajmaradványok szabadulnak fel, amikor a sűrített levegő kiürül. Másrészt a forgó légkompresszorok egymásba illeszkedő spirális forgórészekkel vannak felszerelve (kettő), amelyek között kis hézag van, és a ház belsejében olajfürdőbe áztatják.

Hogyan lehet széthúzni a dugattyúgyűrűt?

Lapos felső dugattyú esetén használja a dugattyút egy hüvelyknyire lejjebb a hengerbe, hogy rés keletkezzen.

Miért hívják árnyékolt pólusú motornak?

Ezekben a motorokban a pólusok egyenetlenül kétfelé vannak osztva. A kisebb rész az árnyékolt rész, amelynek rézszalagja van. Az árnyékoló tekercs vagy rézgyűrű egymenetes, amely egy kisebb részre van felszerelve. Ezért ezt az árnyékoló tekercset árnyékoló pólusnak nevezik.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?