Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMAS PUMPS 617CA22 dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú 1/8 LE | AE7LBV 5Z646

THOMAS PUMPS 617CA22 Dugattyús légkompresszor/vákuumszivattyú 1/8 LE

Raktáron
Tétel: AE7LBV Modell: 617CA22Kereszthivatkozás: 5Z646
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
€636.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú
Henger anyagaalumínium
DesignLap ízületi dugattyúgyűrű
befejezSzürke
Ingyenes levegő CFM @ 0 In. Hg0.78
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI0.78
Ingyenes levegő CFM @ 10 In. Hg0.47
Ingyenes levegő CFM @ 100 PSI0.07
Ingyenes levegő CFM @ 20 In. Hg0.16
Ingyenes levegő CFM @ 20 PSI0.59
Ingyenes levegő CFM @ 40 PSI0.42
Ingyenes levegő CFM @ 50 PSI0.37
Teljes terhelésű erősítők3.1
HP1/8
Hz60
Bemeneti méret1 / 4 "NPT
Kenés típusaOlajmentes
Max. PSI folytatás / Int.100/100
Max. Vákuum25.6 "Hg
motor típusaÁrnyékolt pólus, nagy nyomatékú induló tekercseléssel hővédett
Hengerek száma1
Kimeneti méret1 / 4 "NPT
Teljes magasság6 4 / 5 "
Teljes hossz8"
Teljes szélesség5"
Fázis1
TápkábelIgen
RPM1750
Hangértékelés63 dBA @ 60 psi
Temp. Hatótávolság104 fok és 50 fok F között
HővédelemIgen
szelepKorrózióálló szendvics
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.99
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8414100000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olaj nélküli kompresszorszivattyú, amelyet nagynyomású légáramláshoz terveztek ipari gépekben, autóiparban és gyártási alkalmazásokban
    • Árnyékolt pólusú, hővédett motorral rendelkezik, amely megvédi az érzékeny alkatrészeket a túlzott hőmérséklettől
    • Könnyű alumínium henger a nagy szilárdságért és a hosszú távú tartósságért
    • Az UL szabványoknak megfelelően

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
THOMAS PUMPS 2688CE44 dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú, 1/3 LE, 115 Vac, szürke kivitel | AE7KYA 5Z350 2688 CE444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€925.83
THOMAS PUMPS 688CE44 olajmentes dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú, 1/3 LE, 60 Hz | AE7LBW 5Z647 688 CE443.61/36 4 / 5 "8"5.375 "€900.54
THOMAS PUMPS 2688VE44 olajmentes dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú, 1/3 LE, egyfázisú | AE7LBX 5Z648 2688VE443.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€1,168.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMAS PUMPS 617CA22 Dugattyús légkompresszor/vákuumszivattyú 1/8 LE
€636.58 /Mértékegység