THOMAS PUMPS 2688VE44 olajmentes dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú, 1/3 LE, egyfázisú | AE7LBX 5Z648

THOMAS PUMPS 2688VE44 olajmentes dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú, 1/3 LE, egyfázisú

Raktáron
Tétel: AE7LBX Modell: 2688VE44Kereszthivatkozás: 5Z648

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,176.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú
Henger anyagaalumínium
befejezSzürke
Ingyenes levegő CFM @ 0 In. Hg1.6
Ingyenes levegő CFM @ 10 In. Hg0.98
Ingyenes levegő CFM @ 20 In. Hg0.48
Teljes terhelésű erősítők3.2
HP1/3
Hz60
Bemeneti méret1 / 4 "NPT
Kenés típusaOlajmentes
Max. Vákuum29 "Hg
motor típusaÁrnyékolt pólus, nagy nyomatékú induló tekercseléssel hővédett
Hengerek száma2
Kimeneti méret1 / 4 "NPT
Teljes magasság7 1 / 10 "
Teljes hossz9.625 "
Teljes szélesség6.75 "
Fázis1
TápkábelIgen
RPM1750
Hangértékelés63 dBA @ 60 psi
Temp. Hatótávolság104 fok és 50 fok F között
HővédelemIgen
szelepKorrózióálló szendvics
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.83
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód8414100000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Folyamatos olajmentes légkompresszor nagy légáramlású alkalmazásokhoz ipari gépekben és autóiparban
    • Tartósan olajozott alkatrészek a zajtalan működés érdekében, akár 63 dBA 60 psi nyomáson
    • A kemény bevonatú alumínium henger jobb dugattyú tartósságot biztosít
    • Dinamikusan kiegyensúlyozott kialakítás állandó mágneses motorral, amely akár 1750 ford./perc teljesítményt biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
THOMAS PUMPS 2688CE44 dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú, 1/3 LE, 115 Vac, szürke kivitel | AE7KYA 5Z350 2688 CE444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€887.67
THOMAS PUMPS 617CA22 dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú 1/8 LE | AE7LBV 5Z646 617CA223.11/86 4 / 5 "8"5"€649.33
THOMAS PUMPS 688CE44 olajmentes dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú, 1/3 LE, 60 Hz | AE7LBW 5Z647 688 CE443.61/36 4 / 5 "8"5.375 "€915.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMAS PUMPS 2688VE44 olajmentes dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú, 1/3 LE, egyfázisú
€1,176.64 /Mértékegység