PROTO Mester szettek

Különböző repülőgép-karbantartási, repüléstechnikai, gépész-, szerelő- és általános célú mesterkészletek, amelyek népszerű eszközöket kínálnak minden alkalmazási területen, nagyobb készletváltozatban. Széles körben használják villanyszerelők, vízvezeték-szerelők, vállalkozók, szerelők és gépészek

Szűrő

PROTO -

Létesítmény-karbantartási eszközkészlet

A Proto létesítménykarbantartó szerszámkészleteket számos szakember és kereskedő használja. Ezek a karbantartó szerszámkészletek különféle eszközöket tartalmaznak, mint például firkálók, vágószerszámok, korongok, sorjázó és befejező szerszámok, fogók, csavarhúzók, csavarkulcsok, ütőszerszámok, hatszögletű kulcsok és bitbetétek, elektromos és távközlési szerszámok, ellenőrző és lekérő eszközök, mérőeszközök, anyacsavarok, lámpák, dióbeállító, nyúlványok és húzók, gitt kések, kaparók, foglalatok és tartozékok. A kiválasztott modellek tárolóhelyet biztosítanak, amely segít a szerszámok biztonságos és szükség esetén elérhető helyen tartásában. Válasszon a Proto létesítménykarbantartó szerszámkészleteinek széles skálájából, beleértve a vasúti mesterkészleteket, a szerelő mester szerszámkészleteket, a közbenső és indító karbantartási szerszámkészleteket, valamint a SAE és metrikus szerszámkészleteket Raptor Supplies.

StílusModellMeghajtó méreteDarabszámElsődleges alkalmazásSAE vagy metrikusSzerszámtárolóKulcsok mellékelveÁr (ÁFA nélkül)
AJ998101/4 ", 3/8"126Megelőző karbantartásSAENemKombinált szatén felület 12 pontos SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 és 1-1 / 4 ", állítható 6"€2,749.17
BJ999001/4 ", 3/8"179Megelőző karbantartásSAE és metrikusNemKombinált szatén felület 12 pontos SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 és 1-1 / 4 ", Metrika 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 és 24 mm, állítható 8 "€4,596.49
CJ999201/4", 3/8", 1/2"497TechnikusSAE és metrikusNemKombinált szatén befejezés 12 pontos SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 és 1 1/4 In, Metrika 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 és 24 mm, SAE 12 forgatható kombináció, 3/8, 7/16 pont€14,158.52
DJ994803 / 8 "98Megelőző karbantartásSAEIgen12 pontos kombináció, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 és 1-1 / 4 ", nyitott végű teljes lengyel SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" állítható€2,424.19
EJ996603 / 8 "148Megelőző karbantartásSAEIgenKombinált szatén felület 6 pontos rövid 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 és 3/8 ", 12 pontos SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 és 1-1 / 4 ", nyitott végű teljes lengyel SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16€3,329.35
FJ994903/8", 1/2", 3/4"165Megelőző karbantartásSAENemKombinált szatén befejezés 12 pontos SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 és 1 1/4 hüvelykes, nyitott végű teljes lengyel SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 hüvelyk, doboz vége 12 pont SAE 5/16 X 3/8,€4,423.83
PROTO -

Vasúti szerszámkészlet

StílusModellMeghajtó méreteDarabszámElsődleges alkalmazásSzerszámtárolóKulcsok mellékelveÁr (ÁFA nélkül)
AJTS-0067RR1 / 2 "67TargoncásIgen12 pontos kombinált fekete SAE-3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 és 1-1/4", 12" állítható Click Stop fekete, 12" cső€1,977.79
BJTS-0141RR1/4", 3/8", 1/2"141VillanyszerelőIgen12 pontos kombinált fekete SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 és 1-1/4", 12" állítható kattanási stop€3,235.96
CJTS-0089RR3/8 ", 1/2"89GépészNem12 pontos kombinált fekete SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 és 1-1/4", 8 és 12" állítható kattanási ütköző, 6-pontos kilincselő doboz SAE- 1/2 x 9/16", 12 pontos racsnis doboz SAE-3 /4 x 7/8"€2,406.58
DJTS-0107RR3/8 ", 1/2"107CsőszerelőIgen12 pontos kombinált fekete SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 és 1-1/4", 12 pontos racsnis doboz SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 és 1 /2 x 9/16", 12 pontos akadály - 7/16 x 1/2 és 5/8 x 3/4", beállítása€3,611.35
EJTS-0172RR3/8 ", 1/2"172szerelőNem12 pontos kombinált fekete SAE-3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 és 1-1/4", 12" állítható Click Stop Black€5,754.43
StílusModellDarabszámÁr (ÁFA nélkül)
AJ99923K497€37,745.90
AJCS-1046MASBX3K1046€72,601.72
PROTO -

Főszerszámkészletek

StílusModellMeghajtó méreteDarabszámElsődleges alkalmazásSAE vagy metrikusSzerszámtárolóKulcsok mellékelveÁr (ÁFA nélkül)
AJ99912A------€9,511.33
BJCS-0334MASBX1A------€12,360.60
CJ99201A------€1,761.26
DJCS-0833MASBX2B------€27,020.64
E100G48------€2,798.07
F100G51------€1,952.44
GJ99722A------€20,712.44
HJ99832B------€15,677.05
IJ99945-206HozzáadSAE, metrikusNemSzöggyújtású kulcsok: 15/64 x 13/64 rövid, 7/32 x 1/4 rövid, 1/4 x 7/32 rövid, 9/32 x 5/16 rövid, 5/16 x 9/32 rövid, 11 /32 x 3/8 Rövid, 3/8 x 11/32 Rövid€3,077.82
JJCS-0613MASBX1A------€28,398.58
KJ47303-1B------€5,568.71
LJ99821B------€6,974.85
MJ99825-111HozzáadSAENem-€2,572.79
NJ99531B------€6,719.13
OJTS-0172RRBX2B------€6,584.38
PJ99662B------€5,601.67
QJCS-1258MASBX1A------€49,401.84
RJ99812B------€4,528.32
SJCS-0613MASBX3K------€44,703.02
JJCS-0613MASBX2B------€22,574.39
TJCS-1046MASBX2B------€34,101.22
UJ98322B------€6,219.45
VJ99301A------€2,400.20
WJCS-0613TF------€45,244.90
XJ99922A------€23,859.91
PROTO -

Kereskedő szerszámkészlet

A Proto tradesman szerszám és készletek tartalmazzák a 70 darabos HVAC indítószerszámokat és készleteket, a 25 darabos villanyszerelőket és a szerszámokat, a 37 darabos vízvezeték-szerelőket és a szerszámokat, a 30 darabos vállalkozói és szerszámkészleteket és a 105 darabos HVAC alapszerszámokat és készleteket. Ezek a szerszámkészletek csavarkulcsokat, ütő- és ütőszerszámokat, fogókat, csavarhúzókat, foglalatokat és egyéb különféle szerszámokat tartalmaznak. Válasszon a HVAC, villanyszerelő, vízvezeték-szerelő és vállalkozói munkákhoz szükséges kereskedői szerszámok széles választékából, és akár 105 darabban is elérhető Raptor Supplies.

StílusModellDarabszámElsődleges alkalmazásKulcsok mellékelveÁr (ÁFA nélkül)
AJTS-0025ELEC25Villanyszerelő8 "állítható€1,012.43
BJTS-0030CONT30Vállalkozó-€1,156.60
CJTS-0037SZILVA37Vízvezeték-szerelő14 és 10"-es csőkulcsok, 8 és 12"-os állítható csattanó-ütközők, 16 1/2" univerzális lánckulcs, belső cső 1/2, 3/4 és 1"€1,222.35
PROTO -

Repülőgép/avionikai eszközkészlet Avionics

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
J98320AE7ZDM€5,943.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?