6-9/16" csúszócsuklóban, 6-1/16" és 7-5/16" átlós vágásban, 6-1/16" és 6-5/8" tűorrban, 6-5/16" Hajlított tűs orrban, 7-25/32"-es kacsacsőrű, 8-1/4"-es végén vágás, 8-5/8"-es vonalember fogó párnás markolattal, 7" egyenes állkapocs és 10" ívelt állkapocs alsó
Elsődleges alkalmazás
Megelőző karbantartás
Ajánlott eszközdobozok
1ZML5
SAE vagy metrikus
SAE
Feltűnő eszközök
16 oz Ball Pein Kalapács, 1/2 és 3/8 középső lyukasztó, 3/32, 3/16, 1/8", kezdőlyukasztó 1/16, 3/16, 1/8", hideg véső 5/8, 5/16, 7/16, 1/2",
Szerszámtároló
Nem
Szerszám tároló típusa tartalmazza
Egyik sem
Kulcsok mellékelve
Kombinált szatén befejezés 12 pontos SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 és 1 1/4 hüvelykes, nyitott végű teljes lengyel SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 hüvelyk, doboz vége 12 pont SAE 5/16 X 3/8,
12 pontos kombináció, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 és 1-1 / 4 ", nyitott végű teljes lengyel SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" állítható