Tétel | Vasúti szerszámkészlet |
Meghajtó mérete | 3/8 ", 1/2" |
Különféle eszközöket tartalmaz | Teleszkópos mágneses retriever, rugalmas retriever, (25) pengés tapintó szett, (13) darab hatszögletű kulcs készlet, "g pry bar 16", fémfűrész, pryder 12 x 1/2 "hegy |
Fogyasztható alkatrészek száma | 0 |
Vegyes eszközök száma | 19 |
Darabszám | 172 |
Fogók száma | 26 |
Csavarhúzók száma | 7 |
Aljzatok / tartozékok száma. | 68 |
A feltűnő eszközök száma | 16 |
Kulcsok száma | 36 |
Fogókkal együtt | Power Track II: 9-9 / 16 ", Power Track II: 16-7 / 8", nagy teherbírású átló, tű orra vágóval, csúszó csukló markolattal, 7 "egyenes rögzítés, 10" ívelt reteszelés, huzalszedők |
Elsődleges alkalmazás | szerelő |
SAE vagy metrikus | SAE |
Csavarhúzók mellékelve | Szabványos hegy négyzet alakú szár - 3/8" x 8", 5/16" x 6", 3/16" x 4" és 3/8" x 10", Phillips #2 x 4", tompa, kerek szár #2 x 1-9/16", csavaros indító, normál hegy 5-5/8"L |
Feltűnő eszközök | 16 oz. Gömbös Pein kalapács, 1-3 / 64 ", puha arckalapács, lyukasztó / véső tartó, Super Duty lyukasztó csap - 1/16", 1/8 ", 5/32, 3/16" és 3/8 ",, Fokvéső, Super Duty hideg vésők - 1" "1/2" és 1/8 ",, Punch Drift 1/4" ,, 1/8 "és 4-5 / 8" ,, Punch Center, Hammer Ti |
Szerszámtároló | Nem |
Szerszám tároló típusa tartalmazza | Egyik sem |
Kulcsok mellékelve | 12 pontos kombinált fekete SAE-3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 és 1-1/4", 12" állítható Click Stop Black |