PROTO JTS-0030CONT Kereskedői szerszámkészlet Vállalkozó 30 részes | AB3MLD 1UDY6

PROTO JTS-0030CONT Kereskedői szerszámkészlet Vállalkozó 30 részes

Raktáron
Tétel: AB3MLD Modell: JTS-0030CONTKereszthivatkozás: 1UDY6

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,156.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereskedő szerszámkészlet
Meghajtó mérete0
Különféle eszközöket tartalmazBehúzható kés, rövidre vágott fűrész, iránytű fűrész, fémfűrész, asztalos négyzet, gyors négyzet, fésülési négyzet, 100 láb hosszú szalag, 4 oz. vízszintes bob, karcoló csésze, torpedószint, 48 hüvelykes vízszint, kréta orsó, 25 láb Szalagszalag, Professzionális Pounch, XL táska, Wonder Bar
Fogyasztható alkatrészek száma0
Vegyes eszközök száma16
Darabszám30
Fogók száma0
Csavarhúzók száma7
Aljzatok / tartozékok száma.0
A feltűnő eszközök száma7
Kulcsok száma0
Elsődleges alkalmazásVállalkozó
SAE vagy metrikusSAE
Csavarhúzók mellékelvePhillips # 1 és # 2 pont, 3/16 "x 3", 1/4 "x 4", 3/16 "x 6" és 1/4 "x 6" rés
Feltűnő eszközök16 oz CC Anti-vibe kalapács
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaszerszám táska

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.8125
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8206000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámElsődleges alkalmazásKulcsok mellékelveÁr
PROTO JTS-0025ELEC Kereskedői szerszámkészlet Villanyszerelő 25 részes | AB3MLB 1UDY4 JTS-0025ELEC25Villanyszerelő8 "állítható€1,012.43
PROTO JTS-0037PLUM kereskedő vízvezeték-szerszámkészlet, 37 db | AB3MLC 1UDY5 JTS-0037SZILVA37Vízvezeték-szerelő14 és 10"-es csőkulcsok, 8 és 12"-os állítható csattanó-ütközők, 16 1/2" univerzális lánckulcs, belső cső 1/2, 3/4 és 1"€1,222.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JTS-0030CONT Kereskedői szerszámkészlet Vállalkozó 30 részes
€1,156.60 /Mértékegység