Tétel | Kereskedő szerszámkészlet |
Meghajtó mérete | 0 |
Különféle eszközöket tartalmaz | Rövidre vágott szerszámos dobozfűrész, alacsony profilú fémfűrész, M"i-hacksaw, zseblámpa, torpedószint, dörzsfűrész, segédkés, XL táska, szalagszabály 1-1/4" x 25 láb, kád"g vágó, kád" g Flar"g Szerszám |
Fogyasztható alkatrészek száma | 0 |
Vegyes eszközök száma | 12 |
Darabszám | 37 |
Fogók száma | 6 |
Csavarhúzók száma | 4 |
Aljzatok / tartozékok száma. | 0 |
A feltűnő eszközök száma | 5 |
Kulcsok száma | 10 |
Fogókkal együtt | Tű orr hosszú elérésű, csúszócsukló fogantyúval, 7 "íves reteszelésű, II. Erőmű: 9-9 / 16", 16-7 / 8 ", Maxsteel Snip egyenes |
Elsődleges alkalmazás | Vízvezeték-szerelő |
SAE vagy metrikus | SAE |
Csavarhúzók mellékelve | Réselt 1/4 "x 6", 1/4 "x 4", Phillips fej- 3 "x # 1 és 4" x # 2 |
Feltűnő eszközök | 16 oz. Ívelt karom kalapács, 32 oz. Grafitgömb Pein, hideg vésők-1/2 ",, 5/8" és 3/8 ", |
Szerszámtároló | Igen |
Szerszám tároló típusa tartalmazza | Táska |
Kulcsok mellékelve | 14 és 10"-es csőkulcsok, 8 és 12"-os állítható csattanó-ütközők, 16 1/2" univerzális lánckulcs, belső cső 1/2, 3/4 és 1" |