12 pontos kombináció, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 és 1-1 / 4 ", nyitott végű teljes lengyel SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" állítható
Kombinált szatén befejezés 12 pontos SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 és 1 1/4 hüvelykes, nyitott végű teljes lengyel SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 hüvelyk, doboz vége 12 pont SAE 5/16 X 3/8,
€4,423.83
Létesítmény-karbantartási eszközkészlet
A Proto létesítménykarbantartó szerszámkészleteket számos szakember és kereskedő használja. Ezek a karbantartó szerszámkészletek különféle eszközöket tartalmaznak, mint például firkálók, vágószerszámok, korongok, sorjázó és befejező szerszámok, fogók, csavarhúzók, csavarkulcsok, ütőszerszámok, hatszögletű kulcsok és bitbetétek, elektromos és távközlési szerszámok, ellenőrző és lekérő eszközök, mérőeszközök, anyacsavarok, lámpák, dióbeállító, nyúlványok és húzók, gitt kések, kaparók, foglalatok és tartozékok. A kiválasztott modellek tárolóhelyet biztosítanak, amely segít a szerszámok biztonságos és szükség esetén elérhető helyen tartásában. Válasszon a Proto létesítménykarbantartó szerszámkészleteinek széles skálájából, beleértve a vasúti mesterkészleteket, a szerelő mester szerszámkészleteket, a közbenső és indító karbantartási szerszámkészleteket, valamint a SAE és metrikus szerszámkészleteket Raptor Supplies.