PROTO J99660 Létesítmény-karbantartó szerszámkészlet 148 darab | AE6KLJ 5TJ01

PROTO J99660 Létesítmény-karbantartó szerszámkészlet 148 részes

Raktáron
Tétel: AE6KLJ Modell: J99660Kereszthivatkozás: 5TJ01

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,329.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLétesítmény-karbantartási eszközkészlet
Meghajtó mérete3 / 8 "
Különféle eszközöket tartalmaz5 "reteszelő kés, (13) darab rövid karú SAE hatszögletű kulcs készlet 3/64", 1/16 ", 5/64", 3/32, 7/64 ", 1/8", 9/64 "méretű , 5/32, 3/16 ", 7/32, 1/4", 5/16 "és 3/8"
Fogyasztható alkatrészek száma0
Vegyes eszközök száma14
Darabszám148
Fogók száma3
Csavarhúzók száma30
Aljzatok / tartozékok száma.59
A feltűnő eszközök száma1
Kulcsok száma41
Fogókkal együtt7-5 / 16 "átlós vágás, 6-5 / 8" tűs orr, 8-1 / 16 "csúszócsuklós fogók párnafogókkal
Elsődleges alkalmazásMegelőző karbantartás
Ajánlott eszközdobozokMfr. J442742-8RD, J45035 sz
SAE vagy metrikusSAE
Feltűnő eszközök8 oz. Labda Pein Hammer
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaGördülő szekrény
Kulcsok mellékelveKombinált szatén felület 6 pontos rövid 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 és 3/8 ", 12 pontos SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 és 1-1 / 4 ", nyitott végű teljes lengyel SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)37.08
Hajó hossza (cm)54.86
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8206000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteDarabszámElsődleges alkalmazásSAE vagy metrikusSzerszámtárolóKulcsok mellékelveÁr
PROTO J99480 Létesítmény-karbantartó eszközkészlet szerszámkészlet | AE6KJY 5TH98 J994803 / 8 "98Megelőző karbantartásSAEIgen12 pontos kombináció, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 és 1-1 / 4 ", nyitott végű teljes lengyel SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" állítható€2,424.20
PROTO J99810 Létesítmény -karbantartó szerszámkészlet Sae | AE6KLM 5TJ04 J998101/4 ", 3/8"126Megelőző karbantartásSAENemKombinált szatén felület 12 pontos SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 és 1-1 / 4 ", állítható 6"€2,749.17
PROTO J99900 Létesítmény-karbantartó szerszámkészlet 179 darab | AE6KLQ 5TJ07 J999001/4 ", 3/8"179Megelőző karbantartásSAE és metrikusNemKombinált szatén felület 12 pontos SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 és 1-1 / 4 ", Metrika 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 és 24 mm, állítható 8 "€4,596.50
PROTO J99920 mester készlet 497 db | AF3JXH 7D824 J999201/4", 3/8", 1/2"497TechnikusSAE és metrikusNemKombinált szatén befejezés 12 pontos SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 és 1 1/4 In, Metrika 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 és 24 mm, SAE 12 forgatható kombináció, 3/8, 7/16 pont€14,158.51
PROTO J99490 Intermediateset 165 db | AF3JXJ 7D827 J994903/8", 1/2", 3/4"165Megelőző karbantartásSAENemKombinált szatén befejezés 12 pontos SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 és 1 1/4 hüvelykes, nyitott végű teljes lengyel SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 hüvelyk, doboz vége 12 pont SAE 5/16 X 3/8,€4,423.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J99660 Létesítmény-karbantartó szerszámkészlet 148 részes
€3,329.35 /Mértékegység