PROTO J99900 Létesítmény-karbantartó szerszámkészlet 179 darab | AE6KLQ 5TJ07

PROTO J99900 Létesítmény-karbantartó szerszámkészlet 179 részes

Raktáron
Tétel: AE6KLQ Modell: J99900Kereszthivatkozás: 5TJ07

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,596.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLétesítmény-karbantartási eszközkészlet
Meghajtó mérete1/4 ", 3/8"
Fogyasztható alkatrészek száma0
Vegyes eszközök száma0
Darabszám179
Fogók száma1
Csavarhúzók száma0
Aljzatok / tartozékok száma.143
A feltűnő eszközök száma1
Kulcsok száma34
Fogókkal együtt8-1 / 16 "csúszócsukló párnafogantyúval
Elsődleges alkalmazásMegelőző karbantartás
Ajánlott eszközdobozokMfr. J45035 sz
SAE vagy metrikusSAE és metrikus
Feltűnő eszközök16 oz. Labda Pein Hammer
SzerszámtárolóNem
Szerszám tároló típusa tartalmazzaEgyik sem
Kulcsok mellékelveKombinált szatén felület 12 pontos SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 és 1-1 / 4 ", Metrika 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 és 24 mm, állítható 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.3975
Hajó magassága (cm)38.61
Hajó hossza (cm)54.1
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8206000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteDarabszámElsődleges alkalmazásSAE vagy metrikusSzerszámtárolóKulcsok mellékelveÁr
PROTO J99480 Létesítmény-karbantartó eszközkészlet szerszámkészlet | AE6KJY 5TH98 J994803 / 8 "98Megelőző karbantartásSAEIgen12 pontos kombináció, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 és 1-1 / 4 ", nyitott végű teljes lengyel SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" állítható€2,424.20
PROTO J99660 Létesítmény-karbantartó szerszámkészlet 148 darab | AE6KLJ 5TJ01 J996603 / 8 "148Megelőző karbantartásSAEIgenKombinált szatén felület 6 pontos rövid 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 és 3/8 ", 12 pontos SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 és 1-1 / 4 ", nyitott végű teljes lengyel SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16€3,329.35
PROTO J99810 Létesítmény -karbantartó szerszámkészlet Sae | AE6KLM 5TJ04 J998101/4 ", 3/8"126Megelőző karbantartásSAENemKombinált szatén felület 12 pontos SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 és 1-1 / 4 ", állítható 6"€2,749.17
PROTO J99920 mester készlet 497 db | AF3JXH 7D824 J999201/4", 3/8", 1/2"497TechnikusSAE és metrikusNemKombinált szatén befejezés 12 pontos SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 és 1 1/4 In, Metrika 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 és 24 mm, SAE 12 forgatható kombináció, 3/8, 7/16 pont€14,158.51
PROTO J99490 Intermediateset 165 db | AF3JXJ 7D827 J994903/8", 1/2", 3/4"165Megelőző karbantartásSAENemKombinált szatén befejezés 12 pontos SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 és 1 1/4 hüvelykes, nyitott végű teljes lengyel SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 hüvelyk, doboz vége 12 pont SAE 5/16 X 3/8,€4,423.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J99900 Létesítmény-karbantartó szerszámkészlet 179 részes
€4,596.50 /Mértékegység