PROTO JTS-0067RR vasúti szerszámkészlet Carman Sae 1/2 hüvelykes | AB3MKW 1UDX8

PROTO JTS-0067RR vasúti szerszámkészlet Carman Sae 1/2 hüvelykes

Raktáron
Cikkszám: AB3MKW Típus: JTS-0067RRKereszthivatkozás: 1UDX8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,977.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVasúti szerszámkészlet
Meghajtó mérete1 / 2 "
Különféle eszközöket tartalmaz(9) Darabos összecsukható hatszögletű kulcs, torpedó szint, tömítéskaparó, szalagszabály 1-1 / 4 "x 25 láb, 12" fésű "tér, igazítás" g Pry Bar 16 ", Pry rud 16" x 5/8 "Tipp, Cotter P" húzó eszköz
Fogyasztható alkatrészek száma0
Vegyes eszközök száma16
Darabszám67
Fogók száma3
Csavarhúzók száma8
Aljzatok / tartozékok száma.17
A feltűnő eszközök száma7
Kulcsok száma16
Fogókkal együttII. Teljesítménypálya: 9-9 / 16 ", oldalsó vágás, átlós vágás
Elsődleges alkalmazásTargoncás
Ajánlott eszközdobozokMfr. J9969-NA sz
SAE vagy metrikusSAE
Csavarhúzók mellékelveSuper Proto Standard réselt SAE: 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 1/4 "x 8", 1/4 "x 10", Phillips- # 1 x 1/4 ", # 2 x 1/4 ", # 3 x 5/16" és # 4 x 3/8 "
Feltűnő eszközök32 oz. Labda Pein Hammer, 16 oz. Karom, 1/4 ", lyukasztó, 11/64", vésőfülke, 1 ", Super Duty hidegvéső, 5-5 / 8", lyukasztó, lyukasztó / véső tartó
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaEszköztár
Kulcsok mellékelve12 pontos kombinált fekete SAE-3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 és 1-1/4", 12" állítható Click Stop fekete, 12" cső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.422
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)54.86
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8206000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteDarabszámElsődleges alkalmazásSzerszámtárolóKulcsok mellékelveÁr
PROTO JTS-0107RR vasúti szerszámkészlet, csőszerelő, SAE | AB3MKX 1UDX9 JTS-0107RR3/8 ", 1/2"107CsőszerelőIgen12 pontos kombinált fekete SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 és 1-1/4", 12 pontos racsnis doboz SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 és 1 /2 x 9/16", 12 pontos akadály - 7/16 x 1/2 és 5/8 x 3/4", beállítása€3,611.35
PROTO JTS-0089RR vasúti szerszámkészlet Machinst Sae 89 részes | AB3MKY 1UDY1 JTS-0089RR3/8 ", 1/2"89GépészNem12 pontos kombinált fekete SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 és 1-1/4", 8 és 12" állítható kattanási ütköző, 6-pontos kilincselő doboz SAE- 1/2 x 9/16", 12 pontos racsnis doboz SAE-3 /4 x 7/8"€2,406.58
PROTO JTS-0141RR vasúti szerszámkészlet villanyszerelő 141 részes | AB3MKZ 1UDY2 JTS-0141RR1/4", 3/8", 1/2"141VillanyszerelőIgen12 pontos kombinált fekete SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 és 1-1/4", 12" állítható kattanási stop€3,235.96
PROTO JTS-0172RR Railroad Tool Set Mechanic 172 részes | AB3MLA 1UDY3 JTS-0172RR3/8 ", 1/2"172szerelőNem12 pontos kombinált fekete SAE-3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 és 1-1/4", 12" állítható Click Stop Black€5,754.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JTS-0067RR vasúti szerszámkészlet Carman Sae 1/2 hüvelykes
€1,977.79 /Mértékegység