PROTO Kereskedő szerszámkészlet


Szűrő
Meghajtó mérete: 0 , SAE vagy metrika: SAE , Szerszámtárat tartalmaz: Igen
StílusModellDarabszámElsődleges alkalmazásKulcsok mellékelveÁr (ÁFA nélkül)
A
JTS-0025ELEC
25Villanyszerelő8 "állítható€921.76
B
JTS-0030CONT
30Vállalkozó-€1,105.08
C
JTS-0037SZILVA
37Vízvezeték-szerelő14 és 10"-es csőkulcsok, 8 és 12"-os állítható csattanó-ütközők, 16 1/2" univerzális lánckulcs, belső cső 1/2, 3/4 és 1"€1,222.35

Kereskedő szerszámkészlet

A Proto tradesman szerszám és készletek tartalmazzák a 70 darabos HVAC indítószerszámokat és készleteket, a 25 darabos villanyszerelőket és a szerszámokat, a 37 darabos vízvezeték-szerelőket és a szerszámokat, a 30 darabos vállalkozói és szerszámkészleteket és a 105 darabos HVAC alapszerszámokat és készleteket. Ezek a szerszámkészletek csavarkulcsokat, ütő- és ütőszerszámokat, fogókat, csavarhúzókat, foglalatokat és egyéb különféle szerszámokat tartalmaznak. Válasszon a HVAC, villanyszerelő, vízvezeték-szerelő és vállalkozói munkákhoz szükséges kereskedői szerszámok széles választékából, és akár 105 darabban is elérhető Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?