PROTO JTS-0141RR vasúti szerszámkészlet villanyszerelő 141 részes | AB3MKZ 1UDY2

PROTO JTS-0141RR vasúti szerszámkészlet villanyszerelő 141 részes

Raktáron
Cikkszám: AB3MKZ Típus: JTS-0141RRKereszthivatkozás: 1UDY2

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,235.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVasúti szerszámkészlet
Meghajtó mérete1/4", 3/8", 1/2"
Különféle eszközöket tartalmaz(13) darabos hatlapfejű kulcskészlet, használati kés, nagy feszültségű fémfűrész, szalagszabály 1-1/4" x 25 láb, 16", gyújtófogó markolattal.
Fogyasztható alkatrészek száma0
Vegyes eszközök száma18
Darabszám141
Fogók száma7
Csavarhúzók száma15
Aljzatok / tartozékok száma.69
A feltűnő eszközök száma5
Kulcsok száma27
Fogókkal együttII. Teljesítménypálya: 9-9 / 16 ", nagy igénybevételű átló, tű-orr vágóval, gyújtás fogantyúval, egyenes rögzítés: 7", vonalas markolattal, huzalszedők
Elsődleges alkalmazásVillanyszerelő
Ajánlott eszközdobozokMfr. J9969-NA sz
SAE vagy metrikusSAE
Csavarhúzók mellékelveRéselt négyzet - 1/4 "x 3", 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 1/4 "x 8" és 1/4 "x 10", Phillips # 1 x 4 "és # 2 x 4 ", anya meghajtó üreges szár - 3/16" x 6-11 / 16 ", 1/4" x 6-11 / 16 ", 5/16" x 6-11 / 16 ", 11/32 "x 6-11 / 16", 3/8 "x 6-11 / 16", 7/16 "x 7" és 1/2 "x 7", dupla E
Feltűnő eszközök12 oz. Labda Pein kalapács, lyukasztó / véső tartó, lyukasztó központ, Super Duty lyukasztócsap 1/16 ",, 5/32" és 3/8 ",
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaEszköztár
Kulcsok mellékelve12 pontos kombinált fekete SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 és 1-1/4", 12" állítható kattanási stop

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.24
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8206000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteDarabszámElsődleges alkalmazásSzerszámtárolóKulcsok mellékelveÁr
PROTO JTS-0067RR vasúti szerszámkészlet Carman Sae 1/2 hüvelykes | AB3MKW 1UDX8 JTS-0067RR1 / 2 "67TargoncásIgen12 pontos kombinált fekete SAE-3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 és 1-1/4", 12" állítható Click Stop fekete, 12" cső€1,977.79
PROTO JTS-0107RR vasúti szerszámkészlet, csőszerelő, SAE | AB3MKX 1UDX9 JTS-0107RR3/8 ", 1/2"107CsőszerelőIgen12 pontos kombinált fekete SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 és 1-1/4", 12 pontos racsnis doboz SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 és 1 /2 x 9/16", 12 pontos akadály - 7/16 x 1/2 és 5/8 x 3/4", beállítása€3,611.35
PROTO JTS-0089RR vasúti szerszámkészlet Machinst Sae 89 részes | AB3MKY 1UDY1 JTS-0089RR3/8 ", 1/2"89GépészNem12 pontos kombinált fekete SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 és 1-1/4", 8 és 12" állítható kattanási ütköző, 6-pontos kilincselő doboz SAE- 1/2 x 9/16", 12 pontos racsnis doboz SAE-3 /4 x 7/8"€2,406.58
PROTO JTS-0172RR Railroad Tool Set Mechanic 172 részes | AB3MLA 1UDY3 JTS-0172RR3/8 ", 1/2"172szerelőNem12 pontos kombinált fekete SAE-3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 és 1-1/4", 12" állítható Click Stop Black€5,754.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JTS-0141RR vasúti szerszámkészlet villanyszerelő 141 részes
€3,235.96 /Mértékegység