Átlagos szállításra nem jogosult.Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.
€2,406.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Vasúti szerszámkészlet
Meghajtó mérete
3/8 ", 1/2"
Különféle eszközöket tartalmaz
(13) darab hatszögletű kulcskészlet, nagyfeszültségű fémfűrész, tömítéskaparó, (25) pengeérzékelő mérőeszköz, próbarúd 16 "x 5/8" hegy
Fogyasztható alkatrészek száma
0
Vegyes eszközök száma
17
Darabszám
89
Fogók száma
4
Csavarhúzók száma
6
Aljzatok / tartozékok száma.
36
A feltűnő eszközök száma
8
Kulcsok száma
18
Fogókkal együtt
II. Teljesítménypálya: 9-9 / 16 ", nagy igénybevételű átlós, csúszócsukló markolattal, 7" egyenes reteszelés
Elsődleges alkalmazás
Gépész
Ajánlott eszközdobozok
Mfr. J9969-NA sz
SAE vagy metrikus
SAE
Csavarhúzók mellékelve
Négyzet alakú nyílás 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 1/4 "x 8" és 1/4 "x 10", Phillips # 3 x 5/16 "és # 4 x 3/8"
Feltűnő eszközök
24 oz. Golyós Pein kalapács, 11/64 ", Vésőfülke, Lyukasztó / Véső tartó, 1/2", Szuper Duty hidegvéső, Szuper Duty csaplyukasztó 1/16 ", Hegy x 4-1 / 8", 1/8 " , Hegy x 4-3 / 4 ",, 5/32 hegy x 5" és 3/8 ", hegy x 6 1/2",
Szerszámtároló
Nem
Szerszám tároló típusa tartalmazza
Eszköztár
Kulcsok mellékelve
12 pontos kombinált fekete SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 és 1-1/4", 8 és 12" állítható kattanási ütköző, 6-pontos kilincselő doboz SAE- 1/2 x 9/16", 12 pontos racsnis doboz SAE-3 /4 x 7/8"
12 pontos kombinált fekete SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 és 1-1/4", 12 pontos racsnis doboz SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 és 1 /2 x 9/16", 12 pontos akadály - 7/16 x 1/2 és 5/8 x 3/4", beállítása