Tétel | Vasúti szerszámkészlet |
Meghajtó mérete | 3/8 ", 1/2" |
Különféle eszközöket tartalmaz | (9) Darabból összecsukható hatlapfejű kulcskészlet, torpedószint, tömítéskaparó, szalagszabály 3/4" x 16 láb, nagy feszültségű fémfűrész, "szemléletű tükör, teleszkópos mágneses retriever, 16" x 5/8"-es feszítőrúd |
Fogyasztható alkatrészek száma | 0 |
Vegyes eszközök száma | 17 |
Darabszám | 107 |
Fogók száma | 6 |
Csavarhúzók száma | 5 |
Aljzatok / tartozékok száma. | 45 |
A feltűnő eszközök száma | 9 |
Kulcsok száma | 25 |
Fogókkal együtt | II. Teljesítménypálya: 9-9 / 16 ", nagy átlós, tű orr vágóval, csúszó csukló markolattal, 10 hüvelykes ívelt reteszelés, egyenes repülés, vágó és véső |
Elsődleges alkalmazás | Csőszerelő |
Ajánlott eszközdobozok | Mfr. J9969-NA sz |
SAE vagy metrikus | SAE |
Csavarhúzók mellékelve | Négyzet alakú nyílás 1/4 "x 4", 3/16 "x 4", 5/16 "x 6" és 3/8 "x 8", Phillips 1/4 "x # 2 |
Feltűnő eszközök | 16 oz. Ball Pein, 11/64 ", vésőfok, Super Duty csaplyukasztó 3/8", hegy x 6-1 / 2 ", 3/16", hegy x 5-1 / 4 "és 1/8", X hegy 4-3 / 4 ",, Super Duty hideg vésők - 3/8" és 3/4 ", |
Szerszámtároló | Igen |
Szerszám tároló típusa tartalmazza | Eszköztár |
Kulcsok mellékelve | 12 pontos kombinált fekete SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 és 1-1/4", 12 pontos racsnis doboz SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 és 1 /2 x 9/16", 12 pontos akadály - 7/16 x 1/2 és 5/8 x 3/4", beállítása |