PROTO JTS-0025ELEC Kereskedői szerszámkészlet Villanyszerelő 25 részes | AB3MLB 1UDY4

PROTO JTS-0025ELEC Kereskedői szerszámkészlet Villanyszerelő 25 részes

Raktáron
Tétel: AB3MLB Modell: JTS-0025ELECKereszthivatkozás: 1UDY4

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,012.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereskedő szerszámkészlet
Meghajtó mérete0
Különféle eszközöket tartalmazMini fémfűrész, villanyszerelő kés, villanyszerelő tok, webszalag, 25 láb szalagszabály, segéd kés, elemlámpa, 9 "-os torpedószint, nagyfeszültségű fémfűrész, mozaikfűrész, technikus táska
Fogyasztható alkatrészek száma0
Vegyes eszközök száma11
Darabszám25
Fogók száma6
Csavarhúzók száma6
Aljzatok / tartozékok száma.0
A feltűnő eszközök száma1
Kulcsok száma1
Fogókkal együttNagy teherbírású átló, Tű orr vágóval, Tű orr hosszú elérésű, Linemans, Huzalszedők, Power Track II: 9-9 / 16 "
Elsődleges alkalmazásVillanyszerelő
SAE vagy metrikusSAE
Csavarhúzók mellékelveNormál 5/16 "x 6", 3/16 "x 6" és 3/8 "x 8", Phillips # 1 x 3 és # 2 x 4 ", szekrény 3/16" x 3 "
Feltűnő eszközök16 oz. Ívelt karom kalapács
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaszerszám táska
Kulcsok mellékelve8 "állítható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.7825
Hajó magassága (cm)42.93
Hajó hossza (cm)72.9
Hajószélesség (cm)37.08
HS-kód8206000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámElsődleges alkalmazásKulcsok mellékelveÁr
PROTO JTS-0037PLUM kereskedő vízvezeték-szerszámkészlet, 37 db | AB3MLC 1UDY5 JTS-0037SZILVA37Vízvezeték-szerelő14 és 10"-es csőkulcsok, 8 és 12"-os állítható csattanó-ütközők, 16 1/2" univerzális lánckulcs, belső cső 1/2, 3/4 és 1"€1,222.35
PROTO JTS-0030CONT Kereskedői szerszámkészlet Vállalkozó 30 részes | AB3MLD 1UDY6 JTS-0030CONT30Vállalkozó-€1,156.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JTS-0025ELEC Kereskedői szerszámkészlet Villanyszerelő 25 részes
€1,012.43 /Mértékegység