Középső lyukasztó, 3/32, 3/16 "és 1/8", csaplyukasztók, 1/16 ", 3/16" és 1/8 ", indítólyukasztók, 13/64", vésőfok, 5 / 16 ",, 7/16", és 1/2 ", hideg vésők
Szerszámtároló
Igen
Szerszám tároló típusa tartalmazza
Eszköztár
Kulcsok mellékelve
12 pontos kombináció, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 és 1-1 / 4 ", nyitott végű teljes lengyel SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" állítható
Kombinált szatén befejezés 12 pontos SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 és 1 1/4 hüvelykes, nyitott végű teljes lengyel SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 hüvelyk, doboz vége 12 pont SAE 5/16 X 3/8,