PROTO J99912A főszerszámkészlet, összesen 266 db, metrikus/SAE, 1/4 hüvelykes/3/8 hüvelykes foglalat meghajtó mérete | CP4LYK 53GM45

PROTO J99912A főszerszámkészlet, összesen 266 db, metrikus/SAE, 1/4 hüvelykes/3/8 hüvelykes foglalat meghajtó mérete

Raktáron
Tétel: CP4LYK Típus: J99912ACross Ref: 53GM45 / 6C357

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,511.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMester szerszámkészlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 231.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteDarabszámElsődleges alkalmazásSAE vagy metrikusSzerszámtárolóKulcsok mellékelveÁr
PROTO JCS-1258MAS technikus mester szerszámkészlet - 1258 db | AB3MKH 1UDW5 JCS-1258MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"1258TechnikusSAE és metrikusIgen12 pontos doboz metrikus - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 és 30 x 32 mm, 12 pontos SAE doboz - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 és 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 pontos racsnis doboz€43,641.64
PROTO JCS-1046MAS Master Szerszámkészlet Technikus 1046 darabos | AB3MKM 1UDW9 JCS-1046MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"1046TechnikusSAE és metrikusIgen12 pontos doboz metrikus - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 és 30 x 32 mm, 12 pontos SAE doboz - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 és 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, 6 pontos racsnis doboz€36,361.50
PROTO JCS-0833MAS Főszerszámkészlet Technikus 833 darabos | AB3MKN 1UDX1 JCS-0833MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"833TechnikusSAE és metrikusIgen12 pontos doboz metrikus - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 és 30 x 32 mm, 12 pontos SAE doboz - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 és 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 pontos racsnis doboz€27,378.29
PROTO JCS-0613MAS mester szerszámkészlet technikus 613 darab | AB3MKP 1UDX2 JCS-0613MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"613TechnikusSAE és metrikusNem12 pontos doboz metrikus - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 és 30 x 32 mm, 12 pontos SAE doboz - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 és 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 pontos racsnis doboz€19,374.73
PROTO JCS-0334MAS Master Tool Set Techncian Sae 334 darabos | AB3MKQ 1UDX3 JCS-0334MAS1/4", 3/8", 1/2"334TechnikusSAENem6 pontos kombinált rövid SAE - 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 és 3/8 ", 12 pontos kombináció SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 és 1-1 / 4 ", nyitott végű SAE - 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2€8,391.02
PROTO JCS-0558MAS Főszerszámkészlet Technikus 558 darabos | AB3MKR 1UDX4 JCS-0558MAS1/4", 3/8", 1/2"558TechnikusSAE és metrikusNem12 pontos doboz metrikus - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm, 12 pontos SAE doboz - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 és 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12 pontos kombinációs metri€16,122.29
PROTO J99101 Mester szerszámkészlet Általános célú 1/4 hüvelyk | AC8VJJ 3EB68 J991011 / 4 "131Általános rendeltetésűSAEIgen-€3,014.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J99912A főszerszámkészlet, összesen 266 db, metrikus/SAE, 1/4 hüvelykes/3/8 hüvelykes foglalat meghajtó mérete
€9,511.33 /Mértékegység