DUTTON-LAINSON Kézi csörlők

A Dutton Lainson kézi csörlők nehéz tárgyak biztonságos húzására vagy emelésére alkalmasak kötél, heveder, kábel vagy lánc segítségével. Horganyzott felülettel és opcionális porbevonattal rendelkeznek a hosszú élettartam érdekében.

Szűrő

DUTTON-LAINSON -

Kézi csörlők

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ADLB1500AFék€238.55
BB2500Kézi csörlő€492.57
CDLB2500Ahajtókar€337.76
DDL2500Ahajtókar€264.42
EDLB1200Ahajtókar€218.99
DUTTON-LAINSON -

WG2000 sorozatú csigahajtómű-csörlők

A Dutton-Lainson WG2000 sorozat csigakerekes csörlőit vontatási és emelési alkalmazásokhoz tervezték, vízszintes és függőleges helyzetben egyaránt. Ezek az egységek merev, hegesztett orsóval rendelkeznek, amely szükségtelenné teszi a szabadonfutó üzemmódot vagy más mechanizmusokat, és automatikusan leállítja a forgást, ha a forgattyú leállítja, ezáltal rögzíti a terhelést. Egyes modellek 5/8 hüvelykes hatlapú meghajtással vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a működést egy közvetlenül a hajtótengelyre akasztható elektromos fúró segítségével, ami növeli a sebességet és a termelékenységet. Minden egység RoHS-kompatibilis, horganyzott TUFFPLATE bevonatú acélszerkezettel rendelkezik, amely háromszoros korrózióállóságot biztosít, mint a szabványos horganyzás.
Raptor Supplies Dutton-Lainsont is kínálja DL sorozatú kézi csörlőkracsnis mechanizmussal rendelkezik a terhelések vízszintes eltolásához 2000 fontig.

StílusModellTételTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
AWG2000Fogaskerék csörlő6.593€130.73
BWG2000HEXGear csörlő Hex Drive-tal5 29 / 32 "€196.50
DUTTON-LAINSON -

Nagy teherbírású fékcsörlők

A Dutton-Lainson nagy teherbírású fékcsörlőit arra tervezték, hogy a terheket a kívánt magasságban tartsák, és megakadályozzák azok leesését be- és kirakodás közben. Ezek az acél kézi csörlők emelő típusú csörlő homlokkerekes fogaskerekekkel rendelkeznek, amelyek akár 3500 lb terhelést is képesek tartani, és automatikus megszakításokkal rendelkeznek, hogy megakadályozzák leesésüket. Nagy teherbírású acél fogantyúval vannak felszerelve, amelyet öntött markolat borít, a könnyű fogaskerekű forgatás érdekében. Válasszon a kézi csörlők széles kínálatából, amelyek porszórt vagy horganyzott kivitelben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellKeret színeKeret befejezéseÁttételTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
AB1202BBronzPorbevonatú4:15 13 / 16 "7 13 / 16 "7 5 / 16 "€165.29
BB3503EzüstCinkkel bevont18.7:17 5 / 16 "11.5 "9.593€427.35
DUTTON-LAINSON -

Kézi csörlők meghúzása

A Dutton-Lainson húzó típusú homlokkerekes kézi csörlők vízszintes be- és kirakodási alkalmazásokhoz készültek. Ezek az acél kézi csörlők maximális tartási kapacitása 3200 lb, és porszórt bevonatúak a korrózió elleni védelem érdekében. Öntött markolattal borított acél fogantyúval vannak felszerelve a könnyű fogaskerekű forgatás érdekében. Válasszon a kézi csörlők széles kínálatából, amelyek 3.7:1 és 5.4:1 áttételi arányban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellÁttételFogantyúhosszTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
ADL1100A3.7:17"5.5 "7 5 / 16 "5 7 / 64 "€61.97
BDL3200A5.4:1, 17.3:19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "€195.99
DUTTON-LAINSON -

Spur Gear kézicsörlők

A Dutton-Lainson homlokkerekes kézi csörlők a terhek kívánt magasságban tartására és a tárgyak pótkocsiból történő be-/kirakodására szolgálnak; ideális raktári és ipari emelési alkalmazásokhoz. Ezek az acél kézi csörlők emelő típusú csörlő homlokkerekes fogaskerekekkel rendelkeznek, amelyek akár 1200 lb terhelést is képesek megtartani. Nagy teherbírású acél fogantyúval vannak felszerelve, amelyet öntött markolat borít, a könnyű fogaskerekű forgathatóság érdekében. Válasszon a kézi csörlők széles kínálatából, amelyek 5.4:1 és 4.4:1 áttételi arányban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellÁttételTételTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
ADLB800A4.4:1Kézi csörlő5.5 "6 11 / 16 "6.25 "€119.95
BDLB1205A5.4:1Kézi csörlő fékkel6.75 "7.5 "6.5 "€118.63
DUTTON-LAINSON -

DL sorozatú racsnis kézi csörlő

A Dutton-Lainson húzós homlokkerekes kézi csörlők a rakományok vízszintes eltolására szolgálnak pótkocsikban és szállítókocsikban. Ezek az acél kézi csörlők porszórt vázzal rendelkeznek a korrózió elleni védelem érdekében, és maximális tartási kapacitásuk 2500 font. A gyors működés érdekében racsnis fogantyúval, gumírozott fogantyúval a kényelem és a könnyű húzás érdekében. Válasszon a kézi csörlők széles kínálatából, amelyek horganyzott kivitelben is kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellKeret színeKeret befejezéseÁttételFogantyúhosszTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
ADL1800ARéz bronz metálPorbevonatú10.3:1, 5.4:19.5 "6.875 "8.125 "6.5 "€142.68
BDL1402ARéz bronz metálPorbevonatú4.4:19.5 "5 9 / 16 "7 1 / 16 "5.75 "€74.74
CDL2500ABRéz bronz metálPorbevonatú17.3:1, 5.4:19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "€195.77
DDL900AEzüstCinkkel bevont3.2:17"4"5.125 "5.25 "€46.14
DUTTON-LAINSON -

Mennyezetre szerelhető csörlőfék, ezüst színű keret, acél váz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
B4010AG3RCM€611.13
DUTTON-LAINSON -

Kézi csörlő hevederrel, sarkantyús fogaskerékkel, 3.7: 1 sebességfokozat

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3FKE5AG6PUD€82.92

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?