DUTTON-LAINSON B3503 nagy teherbírású homlokkerekes kézi csörlő, 3500 lb Terhelhetőség | AG3RCL 33UD41 / 24844

DUTTON-LAINSON B3503 nagy teherbírású homlokkerekes kézi csörlő, 3500 lb teherbírás

Raktáron
Tétel: AG3RCL Típus: B3503Kereszthivatkozás: 33UD41 / 24844

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€445.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású fékcsörlő
1. réteg teherbírása3500 font
Dobkapacitás 1/4 In. Kábel66 ft.
Dobkapacitás 5/16 In. Kábel44 ft.
Dobkapacitás 7/32 In. Kábel92 ft.
Keret színeEzüst
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
Áttétel18.7:1
SebességtípusSarkantyú
Fogantyúhossz12 "
Teljes magasság7 5 / 16 "
Teljes hossz11.5 "
Teljes szélesség9.593

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.4515
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód8425390100

Termék részletek:

    • A Dutton-Lainson B3503 nagy teherbírású csigahajtómű csörlőtörése a terhek kívánt magasságban történő megtartására szolgál
    • Acél fékcsörlő, amely 3500 fontig képes elviselni a terhelést
    • Emelő típusú sarkantyúval rendelkezik a hatékony fékezés és tartás érdekében
    • 12 hüvelyk hosszú fogantyúval, formázott fogantyúval a könnyű kezelés érdekében
    • Megfelel az ASAE S361.3 szabványoknak a biztonságos üzemeltetés érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellKeret színeKeret befejezéseÁttételTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DUTTON-LAINSON B1202B nagy teherbírású homlokkerekes kézi csörlő, 1200 lb Terhelhetőség | AG3RCK 33UD40 / 14900 B1202BBronzPorbevonatú4:15 13 / 16 "7 13 / 16 "7 5 / 16 "€179.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUTTON-LAINSON B3503 nagy teherbírású homlokkerekes kézi csörlő, 3500 lb teherbírás
€445.32 /Mértékegység