Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DUTTON-LAINSON WG2000HEX csigakerekes csörlő, 2000 lb, 7 hüvelykes fogantyú, 5/8 hüvelykes hatlapú meghajtás | AG3RCP 33UD44 / 11001

DUTTON-LAINSON WG2000HEX csigakerekes csörlő, 2000 font, 7 hüvelykes fogantyú, 5/8 hüvelykes hatszögű meghajtó

Raktáron
Tétel: AG3RCP Modell: WG2000HEXKereszthivatkozás: 33UD44 / 11001

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€174.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGear csörlő Hex Drive-tal
1. réteg teherbírása2000 font
Dobkapacitás 1/4 In. Kábel59 ft.
Dobkapacitás 7/32 In. Kábel82 ft.
Keret színeBronz
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagAcél
Áttétel40:1
SebességtípusFéreg
Fogantyúhossz7"
Teljes magasság5 29 / 32 "
Teljes hossz7.5 "
Teljes szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8425390100

Termék részletek:

A Dutton-Lainson WG2000HEX csigakerekes csörlőt vízszintes és függőleges emelési alkalmazásokban használják a rakományok automatikusan vezérelt mozgatására a teher szigorú pozícióban tartásával.

Jellemzők:

  • A Dutton-Lainson WG2000HEX csigakerekes csörlő laminált magas széntartalmú acélból és hőkezelt fogaskerekekből áll a szerkezeti merevség és a hosszú élettartam érdekében.
  • Ergonomikus markolattal ellátott, nagy teherbírású acél fogantyúval rendelkezik, amely a felhasználó működésének megfelelően könnyen fel- és levehető.
  • Ez a csigakerekes csörlő porszórt vörösréz-bronz testtel rendelkezik, a vasalat/bevonatos részek horganyzott TUFFPLATE felülettel rendelkeznek a rozsda elleni védelem érdekében.
  • 5/8 hüvelykes hatlapfejű meghajtással rendelkezik, amely lehetővé teszi a közvetlen elektromos fúrócsatlakozást a hajtótengelyhez a nagyobb működési sebesség érdekében.
  • Ezek a csigakerekes csörlők a terheléshez igazodó áttételi arányokkal is rendelkeznek, így működés közben könnyedén indíthatók.
  • Acél alapokkal és hegesztett orsószerkezettel van megerősítve a nagyobb szilárdság és stabilitás érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Könnyen felszerelhető ez a csigahajtású kézi csörlő?

V. Ez a csigahajtású kézi csörlő hornyolt rögzítőfuratokkal van felszerelve az egyszerű telepítés érdekében.

K. Milyen mérőkábelek használhatók a Dutton-Lainson WG2000HEX csigahajtóműhöz?

V. Legfeljebb 59 láb 1/4 hüvelykes kábelt, 82 láb 7/32 hüvelykes kábelt vagy 49 láb 9/32 hüvelykes kábelt tud fogadni.

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes magasságÁr
DUTTON-LAINSON WG2000 csigakerekes csörlő, 2000 font, 7 hüvelykes fogantyú, 40:1 áttétel | AG3RCN 33UD43 / 10970 WG2000Fogaskerék csörlő6.593€141.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUTTON-LAINSON WG2000HEX csigakerekes csörlő, 2000 font, 7 hüvelykes fogantyú, 5/8 hüvelykes hatszögű meghajtó
€174.82 /Mértékegység