Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DUTTON-LAINSON DLB1205A kézi csörlőfék, homlokkerekes fogaskerékkel, 1200 Lb | AC4AJE 2YA27 / 14990

DUTTON-LAINSON DLB1205A kézi csörlőfék, homlokkerekes fogaskerékkel, 1200 Lb

Raktáron
Tétel: AC4AJE Típus: DLB1205AKereszthivatkozás: 2YA27 / 14990
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
€128.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csörlő fékkel
1. réteg teherbírása1200 font
Dobkapacitás 1/4 In. Kábel50 ft.
Dobkapacitás 3/16 In. Kábel93 ft.
Dobkapacitás 7/32 In. Kábel69 ft.
Keret színeRéz bronz metál
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagAcél
Áttétel5.4:1
SebességtípusFogaskerék
Fogantyúhossz7"
Teljes magasság6.75 "
Teljes hossz7.5 "
Teljes szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.96
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8425390100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Dutton-Lainson DLB1205A, ASAE S361.3 kompatibilis, fékcsörlő merev, hegesztett orsószerkezettel, ideális függőleges emeléshez és vízszintes húzáshoz
    • Nagy teherbírású acél fogantyúk ergonomikus formázott fogantyúkkal (7 hüvelykes fogantyú)
    • Jellemzők Teljesen automatikus súrlódó fék a terhek helyben tartásához leengedéskor vagy felemeléskor
    • A részek horganyzott Tufftlate bevonattal rendelkeznek a további rozsdaállóság és a hosszabb élettartam érdekében
    • Rézforrasztott hajtótengely fogaskerekek a tartósság érdekében
    • Manuálisan lehúzható, amikor a szabadonfutó be van kapcsolva
    • Minimális 50 lb terhelés szükséges a csörlő gond nélküli működéséhez
    • A törőmechanizmus a fogantyú elengedésekor is rögzíti a terhelést
    • Magas szénacél fogaskerekekkel, laminált felülettel a hosszú élettartamért és réses rögzítési furatokkal, egyszerű telepítést biztosítva
    • A terhelésnek megfelelő sebességváltóval van felszerelve az egyszerű forgatás érdekében, és nagy csónakemelő kerékkel (külön megvásárolható) működtethető

Termékváltozatok

TermékekModellÁttételTételTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DUTTON-LAINSON DLB800A homlokkerekes kézi csörlő, 800 lb fékerő, acél | AF2NEU 6W045 / 14912 DLB800A4.4:1Kézi csörlő5.5 "6 11 / 16 "6.25 "€121.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUTTON-LAINSON DLB1205A kézi csörlőfék, homlokkerekes fogaskerékkel, 1200 Lb
€128.78 /Mértékegység