DUTTON-LAINSON DL2500AB kézi csörlő, 9.5 hüvelykes fogantyúhossz, TUFFPLATE Kivitel | AC4DUT 2Z603 / 14875

DUTTON-LAINSON DL2500AB kézi csörlő, 9.5 hüvelykes fogantyú hossza, TUFFPLATE felület

Raktáron
Tétel: AC4DUT Típus: DL2500ABKereszthivatkozás: 2Z603 / 14875

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€212.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kézi csörlő
1. réteg teherbírása2500 font
Dobkapacitás 1/4 In. Kábel70 ft.
Dobkapacitás 5/16 In. Kábel47 ft.
Dobkapacitás 7/32 In. Kábel97 ft.
Keret színeRéz bronz metál
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagAcél
Áttétel17.3:1, 5.4:1
SebességtípusFogaskerék
Fogantyúhossz9.5 "
Teljes magasság7.5 "
Teljes hossz9.5 "
Teljes szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8425390100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Dutton-Lainson DL2500AB 2 sebességes húzócsörlő tárgyak vonzására, beleértve a pótkocsikat és kis csónakokat tengeri és hajógyári alkalmazásokhoz
    • Jellemzője kettős hajtótengely-rendszer a fogantyú gyors váltásához a nagy sebességről az alacsony sebességfokozatú hajtóműre a nehéz terhek könnyű húzásához és beépített kézifék a kézi tehermentesítéshez
    • Horganyzott TUFFPLATE felület a nagy kopásállóságért és a hosszú távú működésért
    • Szabadalmaztatott, reverzibilis racsni a kábel / heveder megkönnyítésére a csörlődobon mindkét irányban
    • Ideális vízszintes húzáshoz, és szabadonfutó funkcióval rendelkezik a problémamentes zsinór eltávolításhoz
    • Gyorsan rögzíthető fogantyú csúszásmentes, öntött markolattal a felhasználói kényelem érdekében
    • Tartalmaz egy bilincskészletet a csörlő dobkábelének telepítéséhez
    • Fékkel (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellKeret színeKeret befejezéseÁttételFogantyúhosszTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DUTTON-LAINSON DL1402A kézi csörlő, 1400 font, 4.4:1 áttétel, 9.5 hüvelykes fogantyú hossza | AC4DUQ 2Z601 / 15301 DL1402ARéz bronz metálPorbevonatú4.4:19.5 "5 9 / 16 "7 1 / 16 "5.75 "€87.06
DUTTON-LAINSON DL1800A kézi csörlő, 9.5 hüvelykes fogantyú hossza, TUFFPLATE Kivitel | AC4DUR 2Z602 / 15501 DL1800ARéz bronz metálPorbevonatú10.3:1, 5.4:19.5 "6.875 "8.125 "6.5 "€128.42
DUTTON-LAINSON DL900A kézi csörlő, 900 font, 3.2:1 áttétel, 7 hüvelykes fogantyú hossza | AF2XXZ 6Z001 / 14914 DL900AEzüstCinkkel bevont3.2:17"4"5.125 "5.25 "€46.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUTTON-LAINSON DL2500AB kézi csörlő, 9.5 hüvelykes fogantyú hossza, TUFFPLATE felület
€212.52 /Mértékegység