Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DUTTON-LAINSON WG2000 csigakerekes csörlő, 2000 font, 7 hüvelykes fogantyú, 40:1 áttétel | AG3RCN 33UD43 / 10970

DUTTON-LAINSON WG2000 csigakerekes csörlő, 2000 font, 7 hüvelykes fogantyú, 40:1 áttétel

Raktáron
Tétel: AG3RCN Modell: WG2000Kereszthivatkozás: 33UD43 / 10970
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
€141.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék csörlő
1. réteg teherbírása2000 font
Dobkapacitás 1/4 In. Kábel59 ft.
Dobkapacitás 7/32 In. Kábel82 ft.
Keret színeBronz
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagAcél
Áttétel40:1
SebességtípusFéreg
Fogantyúhossz7"
Teljes magasság6.593
Teljes hossz7.5 "
Teljes szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8375
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8425390100

Termék részletek:

    • Dutton-Lainson WG2000 fogaskerekes csörlő nehéz tárgyak szállítására és emelésére hajógyárakban és raktárakban
    • Hőkezelt, magas széntartalmú acél fogaskerekekkel és hegesztett orsószerkezettel rendelkezik a tartósság érdekében, valamint megerősített, nehéz dombornyomott acél alappal az ütésállóság érdekében
    • Orsó mechanizmus a forgás leállításakor bekapcsolás és a terhelés rögzítésének automatikus leállításához
    • Horganyzott TUFFPLATE felülettel rendelkezik a nagy kopásállóság érdekében
    • Ideális akár 82 láb 7/32 hüvelykes, 59 láb 1/4 hüvelykes és 49 láb 9/32 hüvelykes kábelek tartásához
    • Csúszásmentes fogantyú a felhasználói kényelem érdekében
    • Fékkel (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes magasságÁr
DUTTON-LAINSON WG2000HEX csigakerekes csörlő, 2000 lb, 7 hüvelykes fogantyú, 5/8 hüvelykes hatlapú meghajtás | AG3RCP 33UD44 / 11001 WG2000HEXGear csörlő Hex Drive-tal5 29 / 32 "€174.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUTTON-LAINSON WG2000 csigakerekes csörlő, 2000 font, 7 hüvelykes fogantyú, 40:1 áttétel
€141.92 /Mértékegység