DUTTON-LAINSON WG2000 sorozatú csigahajtómű-csörlők


Szűrő
Keret színe: Bronz , Keretkikészítés: Porbevonatú , Keret anyaga: Acél , Áttétel: 40:1 , Fogaskerék típusa: Féreg , Fogantyú hossza: 7" , Teljes hossz: 7.5 " , Teljes szélesség: 6"
StílusModellTételTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
WG2000
Fogaskerék csörlő6.593€130.73
B
WG2000HEX
Gear csörlő Hex Drive-tal5 29 / 32 "€196.50

WG2000 sorozatú csigahajtómű-csörlők

A Dutton-Lainson WG2000 sorozat csigakerekes csörlőit vontatási és emelési alkalmazásokhoz tervezték, vízszintes és függőleges helyzetben egyaránt. Ezek az egységek merev, hegesztett orsóval rendelkeznek, amely szükségtelenné teszi a szabadonfutó üzemmódot vagy más mechanizmusokat, és automatikusan leállítja a forgást, ha a forgattyú leállítja, ezáltal rögzíti a terhelést. Egyes modellek 5/8 hüvelykes hatlapú meghajtással vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a működést egy közvetlenül a hajtótengelyre akasztható elektromos fúró segítségével, ami növeli a sebességet és a termelékenységet. Minden egység RoHS-kompatibilis, horganyzott TUFFPLATE bevonatú acélszerkezettel rendelkezik, amely háromszoros korrózióállóságot biztosít, mint a szabványos horganyzás.
Raptor Supplies Dutton-Lainsont is kínálja DL sorozatú kézi csörlőkracsnis mechanizmussal rendelkezik a terhelések vízszintes eltolásához 2000 fontig.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?