DUTTON-LAINSON Spur Gear kézicsörlők


Szűrő
Keret színe: Réz bronz metál , Keretkikészítés: Porbevonatú , Keret anyaga: Acél , Fogaskerék típusa: Fogaskerék , Fogantyú hossza: 7"
StílusModellÁttételTételTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
DLB800A
4.4:1Kézi csörlő5.5 "6 11 / 16 "6.25 "€145.44
B
DLB1205A
5.4:1Kézi csörlő fékkel6.75 "7.5 "6.5 "€168.93

Spur Gear kézicsörlők

A Dutton-Lainson homlokkerekes kézi csörlők a terhek kívánt magasságban tartására és a tárgyak pótkocsiból történő be-/kirakodására szolgálnak; ideális raktári és ipari emelési alkalmazásokhoz. Ezek az acél kézi csörlők emelő típusú csörlő homlokkerekes fogaskerekekkel rendelkeznek, amelyek akár 1200 lb terhelést is képesek megtartani. Nagy teherbírású acél fogantyúval vannak felszerelve, amelyet öntött markolat borít, a könnyű fogaskerekű forgathatóság érdekében. Válasszon a kézi csörlők széles kínálatából, amelyek 5.4:1 és 4.4:1 áttételi arányban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?