DUTTON-LAINSON Nagy teherbírású fékcsörlők


Szűrő
Keret anyaga: Acél , Fogaskerék típusa: Sarkantyú , Fogantyú hossza: 12 "
StílusModellKeret színeKeret befejezéseÁttételTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
B1202B
BronzPorbevonatú4:15 13 / 16 "7 13 / 16 "7 5 / 16 "€165.29
B
B3503
EzüstCinkkel bevont18.7:17 5 / 16 "11.5 "9.593€427.35

Nagy teherbírású fékcsörlők

A Dutton-Lainson nagy teherbírású fékcsörlőit arra tervezték, hogy a terheket a kívánt magasságban tartsák, és megakadályozzák azok leesését be- és kirakodás közben. Ezek az acél kézi csörlők emelő típusú csörlő homlokkerekes fogaskerekekkel rendelkeznek, amelyek akár 3500 lb terhelést is képesek tartani, és automatikus megszakításokkal rendelkeznek, hogy megakadályozzák leesésüket. Nagy teherbírású acél fogantyúval vannak felszerelve, amelyet öntött markolat borít, a könnyű fogaskerekű forgatás érdekében. Válasszon a kézi csörlők széles kínálatából, amelyek porszórt vagy horganyzott kivitelben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?