Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DUTTON-LAINSON B1202B nagy teherbírású homlokkerekes kézi csörlő, 1200 lb Terhelhetőség | AG3RCK 33UD40 / 14900

DUTTON-LAINSON B1202B nagy teherbírású homlokkerekes kézi csörlő, 1200 lb teherbírás

Raktáron
Tétel: AG3RCK Modell: B1202BKereszthivatkozás: 33UD40 / 14900
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
€179.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású fékcsörlő
1. réteg teherbírása1200 font
Dobkapacitás 1/4 In. Kábel30 ft.
Dobkapacitás 3/16 In. Kábel57 ft.
Dobkapacitás 7/32 In. Kábel42 ft.
Keret színeBronz
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagAcél
Áttétel4:1
SebességtípusSarkantyú
Fogantyúhossz12 "
Teljes magasság5 13 / 16 "
Teljes hossz7 13 / 16 "
Teljes szélesség7 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.644
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8425390100

Termék részletek:

    • Dutton-Lainson B1202B nagy teherbírású homlokkerekes kézi csörlő, ideális terhek emelésére és süllyesztésére
    • Acélszerkezetű és emelő típusú, 4: 1 áttételű csörlő-fogaskerék, 1200 lb-ig terjedő terhelésre
    • 12 hüvelyk hosszú fogantyú öntött fogantyúval az egyszerű kezelés érdekében
    • Fékkel jár

Termékváltozatok

TermékekModellKeret színeKeret befejezéseÁttételTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DUTTON-LAINSON B3503 nagy teherbírású homlokkerekes kézi csörlő, 3500 lb Terhelhetőség | AG3RCL 33UD41 / 24844 B3503EzüstCinkkel bevont18.7:17 5 / 16 "11.5 "9.593€445.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUTTON-LAINSON B1202B nagy teherbírású homlokkerekes kézi csörlő, 1200 lb teherbírás
€179.44 /Mértékegység