DUTTON-LAINSON B4010 Mennyezetre szerelhető csörlőfék, ezüst színű keret, acél váz | AG3RCM 33UD42

DUTTON-LAINSON B4010 mennyezetre szerelhető csörlőfék, ezüst színű keret, acél váz

Raktáron
Tétel: AG3RCM Típus: B4010Kereszthivatkozás: 33UD42

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€611.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMennyezetre szerelhető csörlő
1. réteg teherbírása4000 font
Dobkapacitás 1/4 In. Kábel65 ft.
Dobkapacitás 5/16 In. Kábel43 ft.
Dobkapacitás 7/32 In. Kábel90 ft.
Keret színeEzüst
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
Áttétel41:1
SebességtípusSarkantyú
Teljes magasság6 5 / 163 "
Teljes hossz10 29 / 32 "
Teljes szélesség8 13 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.19
Hajó magassága (cm)31.5
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8425390100

Termék részletek:

    • Dutton-Lainson B4010 csörlő mennyezetre szerelhető, többcélú, függőleges emelési alkalmazásokhoz
    • Masszív acélszerkezet horganyzott felülettel a fokozott szilárdság és korrózióállóság érdekében
    • Osztott orsókkal integrálva két kábel egyidejű működtetésére, valamint pozitív terheléssel működtetett fékkel a teher kívánt helyzetben tartásához
    • Homlokkerekes fogaskerékkel van felszerelve, amely állandó terhelésátvitelt biztosít a minimális súrlódási veszteség érdekében
    • Zárt fogaskerekek és fékek a por, szennyeződés és nedvesség megelőzésére

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUTTON-LAINSON B4010 mennyezetre szerelhető csörlőfék, ezüst színű keret, acél váz
€611.13 /Mértékegység