Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DUTTON-LAINSON DL1100A nagy teherbírású homlokkerekes kézi csörlő, 1100 lb Terhelhetőség | AG3RCH 33UD38 / 15102

DUTTON-LAINSON DL1100A nagy teherbírású homlokkerekes kézi csörlő, 1100 lb teherbírás

Raktáron
Tétel: AG3RCH Típus: DL1100AKereszthivatkozás: 33UD38 / 15102
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
€67.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsörlő meghúzása
1. réteg teherbírása1100 font
Dobkapacitás 1/4 In. Kábel43 ft.
Dobkapacitás 3/16 In. Kábel81 ft.
Dobkapacitás 7/32 In. Kábel60 ft.
Keret színeBronz
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagAcél
Áttétel3.7:1
SebességtípusSarkantyú
Fogantyúhossz7"
Teljes magasság5.5 "
Teljes hossz7 5 / 16 "
Teljes szélesség5 7 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5155
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8425390100

Termék részletek:

    • Dutton-Lainson DL1100A fogaskerék kézi csörlő a szükséges terhek megtartásához és tárgyak pótkocsikból történő be- és kirakásához
    • Jellemzője az acélszerkezet és a 3.7: 1 áttételű, csörlős sarktartó, 1100 fontig
    • 7 hüvelyk hosszú fogantyú öntött markolattal az egyszerű kezelés érdekében
    • Fékkel felszerelve

Termékváltozatok

TermékekModellÁttételFogantyúhosszTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DUTTON-LAINSON DL3200A nagy teherbírású homlokkerekes húzócsörlő, 3200 lb Terhelhetőség | AG3RCJ 33UD39 / 15442 DL3200A5.4:1, 17.3:19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "€198.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUTTON-LAINSON DL1100A nagy teherbírású homlokkerekes kézi csörlő, 1100 lb teherbírás
€67.28 /Mértékegység