DUTTON-LAINSON DL sorozatú racsnis kézi csörlő


Szűrő
Keret anyaga: Acél , Fogaskerék típusa: Fogaskerék
StílusModellKeret színeKeret befejezéseÁttételFogantyúhosszTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
DL2500AB
Réz bronz metálPorbevonatú17.3:1, 5.4:19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "€240.54
B
DL1402A
Réz bronz metálPorbevonatú4.4:19.5 "5 9 / 16 "7 1 / 16 "5.75 "€93.35
C
DL1800A
Réz bronz metálPorbevonatú10.3:1, 5.4:19.5 "6.875 "8.125 "6.5 "€174.93
D
DL900A
EzüstCinkkel bevont3.2:17"4"5.125 "5.25 "€60.06

DL sorozatú racsnis kézi csörlő

A Dutton-Lainson húzós homlokkerekes kézi csörlők a rakományok vízszintes eltolására szolgálnak pótkocsikban és szállítókocsikban. Ezek az acél kézi csörlők porszórt vázzal rendelkeznek a korrózió elleni védelem érdekében, és maximális tartási kapacitásuk 2500 font. A gyors működés érdekében racsnis fogantyúval, gumírozott fogantyúval a kényelem és a könnyű húzás érdekében. Válasszon a kézi csörlők széles kínálatából, amelyek horganyzott kivitelben is kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?