DUTTON-LAINSON DL3200A nagy teherbírású homlokkerekes húzócsörlő, 3200 lb Terhelhetőség | AG3RCJ 33UD39 / 15442

DUTTON-LAINSON DL3200A nagy teherbírású homlokkerekes húzócsörlő, 3200 lb teherbírás

Raktáron
Tétel: AG3RCJ Típus: DL3200AKereszthivatkozás: 33UD39 / 15442

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€198.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsörlő meghúzása
1. réteg teherbírása3200 font
Dobkapacitás 1/4 In. Kábel62 ft.
Dobkapacitás 5/16 In. Kábel42 ft.
Dobkapacitás 7/32 In. Kábel87 ft.
Keret színeBronz
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagAcél
Áttétel5.4:1, 17.3:1
SebességtípusSarkantyú
Fogantyúhossz9.5 "
Teljes magasság7.5 "
Teljes hossz9.5 "
Teljes szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.993
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8425390100

Termék részletek:

    • Dutton-Lainson DL3200A SAE J1853 kompatibilis homlokkerekes húzócsörlő, amelyet akár 3200 font súlyú rakományok megtartására és mozgatására terveztek
    • 12 hüvelyk hosszú fogantyúval, öntött fogantyúval az egyszerű kezelés érdekében
    • Tartós, bronz színű acélszerkezet, porbevonattal védve, ellenáll a korróziónak és az aprításnak

Termékváltozatok

TermékekModellÁttételFogantyúhosszTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DUTTON-LAINSON DL1100A nagy teherbírású homlokkerekes kézi csörlő, 1100 lb Terhelhetőség | AG3RCH 33UD38 / 15102 DL1100A3.7:17"5.5 "7 5 / 16 "5 7 / 64 "€67.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUTTON-LAINSON DL3200A nagy teherbírású homlokkerekes húzócsörlő, 3200 lb teherbírás
€198.65 /Mértékegység